BEACON MORRIS K84 Încălzitor hidronic Kickspace 10360 Btuh Max | AD7FAV 4E449

BEACON MORRIS K84 Hidronic Kickspace Incalzitor 10360 Btuh Max

În stoc
Element: AD7FAV Model: K84Crucea Ref: 4E449

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,197.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor hidronic Kickspace
Flux de aerCfm 103
Amplificatoare AC0.5
Adâncime12.75 "
Înălţime4"
Hz60
Număr de viteze2
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Voltaj115
Lăţime19.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.67
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)65.79
Lățimea navei (cm)36.32
Codul HS7322190000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Factor de corecție (0.8)
    • Max. Temperatura apei de operare (200 de grade F)

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerLăţimePreț
BEACON MORRIS K42 Încălzitor hidric Kickspace 5240 Btuh Max | AD7FAU 4E448 K42Cfm 5312.25 "€807.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEACON MORRIS K84 Hidronic Kickspace Incalzitor 10360 Btuh Max
€1,197.16 /unitate