Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEACON MORRIS K42 Încălzitor hidric Kickspace 5240 Btuh Max | AD7FAU 4E448

BEACON MORRIS K42 Hidronic Kickspace Incalzitor 5240 Btuh Max

În stoc
Element: AD7FAU Model: K42Crucea Ref: 4E448
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
€807.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor hidronic Kickspace
Flux de aerCfm 53
Amplificatoare AC0.5
Adâncime12.75 "
Înălţime4"
Hz60
Număr de viteze2
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Voltaj115
Lăţime12.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.68
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS7322190000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Factor de corecție (0.8)
    • Max. Temperatura apei de operare (200 de grade F)

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerLăţimePreț
BEACON MORRIS K84 Încălzitor hidronic Kickspace 10360 Btuh Max | AD7FAV 4E449 K84Cfm 10319.25 "€1,197.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEACON MORRIS K42 Hidronic Kickspace Incalzitor 5240 Btuh Max
€807.92 /unitate