Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BECKETT 7505B1500GU Cutie de conducte de control primar pentru ulei | AC8GVR 3AAD7

BECKETT 7505B1500GU Cutie de conducte de control primar pentru ulei

În stoc
Articol: AC8GVR Model: 7505B1500GUCrucea Ref: 3AAD7
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
€292.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul primar al uleiului
Amplificatoare @ 120V3A
Tip aprindereÎntrerupt sau intermitent
Tip montareCutie pentru conducte
Informații specialeCompatibil cu termostat și control al cazanului, întârziere programabilă la pornire a supapei și întârziere la oprirea motorului, trei lumini indicatoare pentru monitorizarea și diagnosticarea sistemului, două porturi de comunicație pentru adăugarea contactelor de alarmă, afișaj de programare și/sau comunicații wireless viitoare
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Temporizarea comutatorului de siguranță (15 sec.)
    • Caracteristici: Timp de blocare de 15 secunde, Design modern elegant, înlocuiește Honeywell R7184B, Reciclare limitată/Resetare limitată Minimizează numărul (2) de ori în care proprietarul poate apăsa butonul de resetare, portul de comunicații permite controlului să comunice cu instrumentele de service

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BECKETT 7505B1500GU Cutie de conducte de control primar pentru ulei
€292.15 /unitate