Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEHRINGER SYSTEMS R7HT30405-PP Tube Clamp Kit Pipe Size 1/8 Inch 304 Stainless Steel | AE2BKM 4WFR7

BEHRINGER SYSTEMS R7HT30405-PP Kit de cleme pentru tuburi Dimensiunea țevii 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE2BKM Model: R7HT30405-PPRef încrucișat: 4WFR7
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
€66.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de cleme pentru tub
Material hardware304 oțel inoxidabil
Înălţime1.69 "
Introduceți materialulPolipropilenă
Lungime2.25 "
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-22 Până la 194 F.
Dimensiunea tubului1 / 8 "
TipMontare pe șină
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial hardwareÎnălţimeTipLăţimeIntroduceți materialulLungimeMaterialPreț
BEHRINGER SYSTEMS SBX6050-SP Kit de cleme pentru tuburi Dimensiunea tubului 1/2 inch 316 din oțel inoxidabil | AD9LZC 4TKT7 SBX6050-SP1 / 2 "316 oțel inoxidabil2.88 "Placă de sudură1.22 "Santopren3.34 "Oţel inoxidabil€57.48
BEHRINGER SYSTEMS SBX60625-SP Kit de cleme pentru tuburi Dimensiunea tubului 5/8 inch Oțel inoxidabil 316 | AD9LZD 4TKT8 SBX60625-SP5 / 8 "316 oțel inoxidabil2.88 "Placă de sudură1.22 "Santopren3.34 "Oţel inoxidabil€57.48
BEHRINGER SYSTEMS SBX6075-SP Kit de cleme pentru tuburi Dimensiunea tubului 3/4 inch 316 din oțel inoxidabil | AD9LZE 4TKT9 SBX6075-SP3 / 4 "316 oțel inoxidabil2.88 "Placă de sudură1.22 "Santopren3.34 "Oţel inoxidabil€57.48
BEHRINGER SYSTEMS SBX60840-SP Kit de cleme pentru tuburi Dimensiunea țevii 1/2 inch Oțel inoxidabil 316 | AD9LZF 4TKU1 SBX60840-SP1 / 2 "316 oțel inoxidabil2.88 "Placă de sudură1.22 "Santopren3.34 "-€56.27
BEHRINGER SYSTEMS SBX60875-SP Kit de cleme pentru tuburi Dimensiunea tubului 7/8 inch Oțel inoxidabil 316 | AD9LZG 4TKU2 SBX60875-SP7 / 8 "316 oțel inoxidabil2.88 "Placă de sudură1.22 "Santopren3.34 "-€57.48
BEHRINGER SYSTEMS SBX6100-SP Kit de cleme pentru tuburi Dimensiunea tubului 1 inch 316 din oțel inoxidabil | AD9LZH 4TKU3 SBX6100-SP1"316 oțel inoxidabil2.88 "Placă de sudură1.22 "Santopren3.34 "Oţel inoxidabil€55.79
BEHRINGER SYSTEMS SBX61050-SP Kit de cleme pentru tuburi Dimensiunea țevii 3/4 inch Oțel inoxidabil 316 | AD9LZJ 4TKU4 SBX61050-SP3 / 4 "316 oțel inoxidabil2.88 "Placă de sudură1.22 "Santopren3.34 "-€57.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEHRINGER SYSTEMS R7HT30405-PP Kit de cleme pentru tuburi Dimensiunea țevii 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil
€66.05 /unitate