Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEHRINGER SYSTEMS TW20540-PP Kit de cleme pentru tuburi Teava 1/4 inch zincata | AE2BLR 4WFW1

BEHRINGER SYSTEMS TW20540-PP Kit de cleme pentru tuburi Conductă 1/4 inch zincată

În stoc
Articol: AE2BLR Model: TW20540-PPCrucea Ref: 4WFW1
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
€8.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de cleme pentru tub
Material hardwarePlacat cu zinc
Înălţime1.44 "
Introduceți materialulPolipropilenă
Lungime2.19 "
MaterialPlacat cu zinc
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-22 Până la 194 F.
Dimensiunea tubului1 / 4 "
TipPlacă de sudură
Lăţime1.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial hardwareÎnălţimeTipLăţimeIntroduceți materialulLungimeMaterialPreț
BEHRINGER SYSTEMS SBX6050-SP Kit de cleme pentru tuburi Dimensiunea tubului 1/2 inch 316 din oțel inoxidabil | AD9LZC 4TKT7 SBX6050-SP1 / 2 "316 oțel inoxidabil2.88 "Placă de sudură1.22 "Santopren3.34 "Oţel inoxidabil€60.46
BEHRINGER SYSTEMS SBX60625-SP Kit de cleme pentru tuburi Dimensiunea tubului 5/8 inch Oțel inoxidabil 316 | AD9LZD 4TKT8 SBX60625-SP5 / 8 "316 oțel inoxidabil2.88 "Placă de sudură1.22 "Santopren3.34 "Oţel inoxidabil€60.46
BEHRINGER SYSTEMS SBX6075-SP Kit de cleme pentru tuburi Dimensiunea tubului 3/4 inch 316 din oțel inoxidabil | AD9LZE 4TKT9 SBX6075-SP3 / 4 "316 oțel inoxidabil2.88 "Placă de sudură1.22 "Santopren3.34 "Oţel inoxidabil€58.35
BEHRINGER SYSTEMS SBX60840-SP Kit de cleme pentru tuburi Dimensiunea țevii 1/2 inch Oțel inoxidabil 316 | AD9LZF 4TKU1 SBX60840-SP1 / 2 "316 oțel inoxidabil2.88 "Placă de sudură1.22 "Santopren3.34 "-€59.17
BEHRINGER SYSTEMS SBX60875-SP Kit de cleme pentru tuburi Dimensiunea tubului 7/8 inch Oțel inoxidabil 316 | AD9LZG 4TKU2 SBX60875-SP7 / 8 "316 oțel inoxidabil2.88 "Placă de sudură1.22 "Santopren3.34 "-€58.69
BEHRINGER SYSTEMS SBX6100-SP Kit de cleme pentru tuburi Dimensiunea tubului 1 inch 316 din oțel inoxidabil | AD9LZH 4TKU3 SBX6100-SP1"316 oțel inoxidabil2.88 "Placă de sudură1.22 "Santopren3.34 "Oţel inoxidabil€58.41
BEHRINGER SYSTEMS SBX61050-SP Kit de cleme pentru tuburi Dimensiunea țevii 3/4 inch Oțel inoxidabil 316 | AD9LZJ 4TKU4 SBX61050-SP3 / 4 "316 oțel inoxidabil2.88 "Placă de sudură1.22 "Santopren3.34 "-€58.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEHRINGER SYSTEMS TW20540-PP Kit de cleme pentru tuburi Conductă 1/4 inch zincată
€8.07 /unitate