Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE H36733-0000 Scoop din aluminiu Tfe acoperit cu Fep 1 litru | AF4VHV 9LEN4 / 36733-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36733-0000 Scoop din aluminiu Tfe acoperit cu Fep 1 litri

În stoc
Articol: AF4VHV Model: H36733-0000Ref. cruce: 9LEN4 / 36733-0000
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
€206.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScoop de probă
Dimensiunea bolului184 mm (7 1/4 ")
Capacitate1 qt.
CuloriMaro
mâner Lungime3.25 "
MaterialAluminiu acoperit cu FEP
Lungime totală10.5 "
Lățimea totală4"
TipAnti-lipire, rezistent la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS7615109100
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiCapacitatemâner LungimeLungime totalăLățimea totalăPreț
BEL-ART - SCIENCEWARE H36735-0000 Scoop din aluminiu Tfe acoperit cu Fep 2 litri | AF4RGC 9GF48 / 36735-0000 H36735-0000216 mm (8 1/2 ")2 litri 2 litri3.5 "12 "5"€293.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36733-0000 Scoop din aluminiu Tfe acoperit cu Fep 1 litri
€206.90 /unitate