Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F36740-0004 Lingurita sterila de prelevare de probe 8ml - Pachet De 100 | AF4HKH 8X804 / 36740-0004

BEL-ART - SCIENCEWARE F36740-0004 Lingurita sterila de prelevare de probe 8ml - Pachet de 100

În stoc
Element: AF4HKH Model: F36740-0004Crucea Ref: 8X804 / 36740-0004

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€190.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLingură de prelevare sterilă
Capacitate8mL
CuloriAlb
mâner Lungime3.5 "
MaterialPolistiren steril
Lungime totală4 9 / 10 "
Lățimea totală1 1 / 5 "
TipRezistent la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.22
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3924104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatemâner LungimeMaterialLungime totalăLățimea totalăTipPkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE F36740-0001 Sampler Lingura 1.25 ml - Pachet De 100 | AF3UKL 8DAL7 / 36740-0001 F36740-00011.25ml3 3 / 10 "Polistiren steril4"1 / 2 "Steril100€193.22
BEL-ART - SCIENCEWARE H36948-0000 Lingurita Sampling Sterile 25 Ml - Pachet De 25 | AF4QQY 9G723 / 36948-0000 H36948-000025cc6 2 / 5 "polistiren10 "2.125 "Steril25€162.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36740-0004 Lingurita sterila de prelevare de probe 8ml - Pachet de 100
€190.05 /unitate