Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE H36948-0000 Lingurita Sampling Sterile 25 Ml - Pachet De 25 | AF4QQY 9G723 / 36948-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36948-0000 Lingurita de prelevare sterila 25 ml - Pachet de 25

În stoc
Articol: AF4QQY Model: H36948-0000Ref. cruce: 9G723 / 36948-0000

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€162.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLingură de prelevare sterilă
Capacitate25cc
CuloriAlb
mâner Lungime6 2 / 5 "
Materialpolistiren
Lungime totală10 "
Lățimea totală2.125 "
TipSteril

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS3924104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatemâner LungimeMaterialLungime totalăLățimea totalăTipPkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE F36740-0001 Sampler Lingura 1.25 ml - Pachet De 100 | AF3UKL 8DAL7 / 36740-0001 F36740-00011.25ml3 3 / 10 "Polistiren steril4"1 / 2 "Steril100€193.22
BEL-ART - SCIENCEWARE F36740-0004 Lingurita sterila de prelevare de probe 8ml - Pachet De 100 | AF4HKH 8X804 / 36740-0004 F36740-00048mL3.5 "Polistiren steril4 9 / 10 "1 1 / 5 "Rezistent la coroziune1€190.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36948-0000 Lingurita de prelevare sterila 25 ml - Pachet de 25
€162.37 /ambalaj