BEL-ART - SCIENCEWARE F42074-0000 Desiccator 4.0 Horizontal Clear | AF7KUA 21TT97 / 42074-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F42074-0000 Desicator 4.0 Orizontal Clear

În stoc
Element: AF7KUA Model: F42074-0000Ref. cruce: 21TT97 / 42074-0000

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,748.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExsicator
Capacitate1.87 ft.
Culoriclar
MaterialDurastar(R) Co-poliester blochează 99% din lumina UV
Inălțime totală13.375 "
Lungime totală16 5 / 16 "
Lățimea totală20.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.285
Înălțimea navei (cm)34.04
Lungimea navei (cm)51.82
Lățimea navei (cm)41.4
Codul HS9032896070

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriÎn interiorul Dia.MaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
BEL-ART - SCIENCEWARE F42027-0000 Desicator 24cm | AC6PXG 35V659 / 420270000 F42027-0000-clar9.437 "Policarbonat, robinet PP cu mufă PTFE12.125 "--€295.87
BEL-ART - SCIENCEWARE F42066-0000 Desicator 30cm | AC6PXJ 35V661 / 420660000 F42066-00000.21 cu. ft.clar-Acril30.48cm12 "12 "€1,190.40
BEL-ART - SCIENCEWARE F42031-0000 Desicator 26cm | AC6PXN 35V666 / 420310000 F42031-0000-Clar cu fundul alb7.75 "Policarbonat, partea inferioară PP10.25 "--€159.48
BEL-ART - SCIENCEWARE F42071-0000 Desicator transparent 16-3/10 inch lungime | AF3RCQ 8CF27 / 42071-0000 F42071-0000-clar--8 2 / 5 "16 3 / 10 "13 2 / 5 "€474.32
BEL-ART - SCIENCEWARE F42074-1000 Desicator 20.4 x 13.4 x 16.3 | AF4GBU 8VRG9 / 42074-1000 F42074-1000-clar--20.4 "16.3 "13.4 "€1,677.06
BEL-ART - SCIENCEWARE F42012-0000 Desicator Aspirator Economizor de spațiu liber | AF7KTG 21TT20 / 42012-0000 F42012-0000-clar5.875 "Policarbonat transparent de sus și de jos, robinet de polipropilenă și dop PTFE8.125 "--€171.98
BEL-ART - SCIENCEWARE F41099-0000 Mini aspirator desicator | AF7KTH 21TT27 / 41099-0000 F41099-00000.015 ft.clar6.75 "Partea superioară din policarbonat transparent, partea inferioară din polipropilenă albă, robinet de oprire din polipropilenă și dop din PTFE5"--€191.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F42074-0000 Desicator 4.0 Orizontal Clear
€1,748.11 /unitate