BEL-ART - SCIENCEWARE F42074-1000 Desicator 20.4 x 13.4 x 16.3 | AF4GBU 8VRG9 / 42074-1000

BEL-ART - SCIENCEWARE F42074-1000 Esicator 20.4 x 13.4 x 16.3

În stoc
Articol: AF4GBU Model: F42074-1000Cross Ref: 8VRG9 / 42074-1000 / 21TT98

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,677.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExsicator
Culoriclar
Inălțime totală20.4 "
Lungime totală16.3 "
Lățimea totală13.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)44.45
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriÎn interiorul Dia.MaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
BEL-ART - SCIENCEWARE F42027-0000 Desicator 24cm | AC6PXG 35V659 / 420270000 F42027-0000-clar9.437 "Policarbonat, robinet PP cu mufă PTFE12.125 "--€295.87
BEL-ART - SCIENCEWARE F42066-0000 Desicator 30cm | AC6PXJ 35V661 / 420660000 F42066-00000.21 cu. ft.clar-Acril30.48cm12 "12 "€1,190.40
BEL-ART - SCIENCEWARE F42031-0000 Desicator 26cm | AC6PXN 35V666 / 420310000 F42031-0000-Clar cu fundul alb7.75 "Policarbonat, partea inferioară PP10.25 "--€159.48
BEL-ART - SCIENCEWARE F42071-0000 Desicator transparent 16-3/10 inch lungime | AF3RCQ 8CF27 / 42071-0000 F42071-0000-clar--8 2 / 5 "16 3 / 10 "13 2 / 5 "€474.32
BEL-ART - SCIENCEWARE F42012-0000 Desicator Aspirator Economizor de spațiu liber | AF7KTG 21TT20 / 42012-0000 F42012-0000-clar5.875 "Policarbonat transparent de sus și de jos, robinet de polipropilenă și dop PTFE8.125 "--€171.98
BEL-ART - SCIENCEWARE F41099-0000 Mini aspirator desicator | AF7KTH 21TT27 / 41099-0000 F41099-00000.015 ft.clar6.75 "Partea superioară din policarbonat transparent, partea inferioară din polipropilenă albă, robinet de oprire din polipropilenă și dop din PTFE5"--€191.94
BEL-ART - SCIENCEWARE H42053-0002 Dulap exsicator Dry-keeper cu port de gaz | AF7KTW 21TT84 / 42053-0002 H42053-00020.14 ft.clar-polistiren6.75 "8.25 "10.625 "€761.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F42074-1000 Esicator 20.4 x 13.4 x 16.3
€1,677.06 /unitate