Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F42075-1002 Mini desicator | AG6RRV 46D057 / 42075-1002

BEL-ART - SCIENCEWARE F42075-1002 Mini desicator

În stoc
Articol: AG6RRV Model: F42075-1002Crucea Ref: 46D057 / 42075-1002
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
€563.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDesicator, Mini
Capacitate(12) 12 oz. Bomboane de sodiu
Culoriclar
Materialpolistiren
Inălțime totală8.5 "
Lungime totală13.3 "
Lățimea totală10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS9032896070

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialLungime totalăLățimea totalăPreț
BEL-ART - SCIENCEWARE F42075-1000 Mini dulap cu desicator transparent 10 inch lungime | AF3WUC 8DT62 / 420751000 F42075-1000Mini dulap desicatorPolistiren transparent10 "13 3 / 10 "€302.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F42075-1002 Mini desicator
€563.19 /unitate