Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0018 Lingura din otel inoxidabil 18 Cm L 2 Cant. pachet Bel | AF6BPF 9W663 / 36729-0018

BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0018 Lingurita din otel inoxidabil 18 cm L 2 Cantitate ambalaj Bel

În stoc
Articol: AF6BPF Model: H36729-0018Crucea Ref: 9W663 / 36729-0018
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
€147.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLingura de prelevare
Capacitate0.8 ml / 2.8 ml
CuloriSilver
mâner Lungime6.25 "
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală7 1 / 10 "
Lățimea totală1.125 "
Mărimea18 cm
TipDublu încheiat
Temp.121 de grade C (250 de grade F)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8215993500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitatemâner LungimeLungime totalăLățimea totalăMărimeaPkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0021 Lingurita din otel inoxidabil 21 Cm L 2 Cant. pachet Bel | AF3QDW 8AUV3 / 36729-0021 H36729-00211.6 ml / 3.0 ml5 4 / 5 "8 9 / 32 "-21 cm2€168.58
BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0015 Lingura din otel inoxidabil 15 Cm L 2 Cant. pachet Bel | AF4RAW 9GDM9 / 36729-0015 H36729-00150.5 ml / 2.0 ml5 29 / 64 "5 9 / 10 "1.25 "15 cm2€127.22
BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0030 Lingurita din otel inoxidabil 30 cm L 2 Cant. pachet Bel | AF4WBN 9MC81 / 36729-0030 H36729-00302.0 ml / 8.0 ml9.25 "11 4 / 5 "1.5 "30 cm2€150.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0018 Lingurita din otel inoxidabil 18 cm L 2 Cantitate ambalaj Bel
€147.16 /ambalaj