Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE H50029-0000 Mănuși și mâneci Neopren Dimensiune 10 inch Pr | AF3YFW 8F736 / 500290000

BEL-ART - SCIENCEWARE H50029-0000 Mănuși și mâneci Neopren Dimensiune 10 inch Pr

În stoc
Articol: AF3YFW Model: H50029-0000Crucea Ref: 8F736 / 500290000
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
€995.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși pentru torpedo până la umeri
Manșetă6 "dia.
MaterialNeopren
Mărimea10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS6216002600
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H50029-0000 Mănuși și mâneci Neopren Dimensiune 10 inch Pr
€995.07 /ambalaj