Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BELDEN NB-UJ1500X3/4 Alezajul articulației universale 3/4 inch Oțel aliat | AD4CJF 41D811

BELDEN NB-UJ1500X3/4 Alezajul articulației universale 3/4 inch din oțel aliat

În stoc
Element: AD4CJF Model: NB-UJ1500X3 / 4Crucea Ref: 41D811
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
€515.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Plictisi3 / 4 "
ConstrucţieAliaj de oțel
AmenajăriRulment cu ace
În afara Dia.1.5 "
Lungime totală4.25 "
Standard Bore3 / 4 "
Cuplu de rupere static (In.-Lb.)1780
TipSimplu
Folosit pentruAplicații cu unghiuri de operare maxime de până la 45 de grade și RPM mai mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6142
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8483604000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFolosit pentruPlictisiConstrucţieAmenajăriCalea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăTipPreț
BELDEN NB-UJ750X3/8 Alezajul articulației universale 3/8 inch Oțel aliat | AD4CHZ 41D805 NB-UJ750X3 / 8Aplicații cu unghiuri de operare maxime de până la 45 de grade și RPM mai mare3 / 8 "Aliaj de oțelRulment cu ace-3 / 4 "2 11 / 16 "Simplu€352.53
BELDEN SS-NB-UJ750X3/8 Alezajul articulației universale 3/8 inch Ss | AD4CJA 41D806 SS-NB-UJ750X3 / 8Aplicații cu unghiuri de operare maxime de până la 45 de grade și RPM mai mare3 / 8 "Oţel inoxidabilRulment cu ace-3 / 4 "2 11 / 16 "Simplu€400.30
BELDEN NB-UJ1000x1/2 Alezajul articulației universale 1/2 inch Oțel aliat | AD4CJB 41D807 NB-UJ1000x1 / 2Aplicații cu unghiuri de operare maxime de până la 45 de grade și RPM mai mare1 / 2 "Aliaj de oțelRulment cu ace-1"3.375 "Simplu€460.07
BELDEN SS-NBUJ1000X1/2 Alezajul articulației universale 1/2 inch Ss | AD4CJC 41D808 SS-NBUJ1000X1 / 2Aplicații cu unghiuri de operare maxime de până la 45 de grade și RPM mai mare1 / 2 "Oţel inoxidabilRulment cu ace-1"3.375 "Simplu€527.55
BELDEN NB-UJ1250X5/8 Alezajul articulației universale 5/8 inch Oțel aliat | AD4CJD 41D809 NB-UJ1250X5 / 8Aplicații cu unghiuri de operare maxime de până la 45 de grade și RPM mai mare5 / 8 "Aliaj de oțelRulment cu ace-1.25 "3.75 "Simplu€466.03
BELDEN SS-NBUJ1250X5/8 Alezajul articulației universale 5/8 inch Ss | AD4CJE 41D810 SS-NBUJ1250X5 / 8Aplicații cu unghiuri de operare maxime de până la 45 de grade și RPM mai mare5 / 8 "Oţel inoxidabilRulment cu ace-1.25 "3.75 "Simplu€539.49
BELDEN SS-NBUJ1500X3/4 Alezajul articulației universale 3/4 inch Ss | AD4CJG 41D812 SS-NBUJ1500X3 / 4Aplicații cu unghiuri de operare maxime de până la 45 de grade și RPM mai mare3 / 4 "Oţel inoxidabilRulment cu ace-1.5 "4.25 "Simplu€665.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELDEN NB-UJ1500X3/4 Alezajul articulației universale 3/4 inch din oțel aliat
€515.53 /unitate