Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BELDEN SSNBUJ750X3/8KB Universal Joint Bore 3/8 Inch Ss | AD4CJL 41D816

BELDEN SSNBUJ750X3/8KB Alezajul articulației universale 3/8 inch inox

În stoc
Articol: AD4CJL Model: SSNBUJ750X3 / 8KBCrucea Ref: 41D816
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
€502.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Plictisi3 / 8 "
ConstrucţieOţel inoxidabil
AmenajăriRulment cu ace
CanelurăReținerea standard a cizmei
Calea cheii3/32 x 3/64 "
În afara Dia.3 / 4 "
Lungime totală2 11 / 16 "
Set de șuruburi6-32
Standard Bore3 / 8 "
Cuplu de rupere static (In.-Lb.)95
TipCalea cheii
Folosit pentruAplicații cu unghiuri de operare maxime de până la 45 de grade și RPM mai mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483604000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFolosit pentruPlictisiConstrucţieAmenajăriCalea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăTipPreț
BELDEN NB-UJ750X3/8 Alezajul articulației universale 3/8 inch Oțel aliat | AD4CHZ 41D805 NB-UJ750X3 / 8Aplicații cu unghiuri de operare maxime de până la 45 de grade și RPM mai mare3 / 8 "Aliaj de oțelRulment cu ace-3 / 4 "2 11 / 16 "Simplu€386.75
BELDEN SS-NB-UJ750X3/8 Alezajul articulației universale 3/8 inch Ss | AD4CJA 41D806 SS-NB-UJ750X3 / 8Aplicații cu unghiuri de operare maxime de până la 45 de grade și RPM mai mare3 / 8 "Oţel inoxidabilRulment cu ace-3 / 4 "2 11 / 16 "Simplu€409.00
BELDEN NB-UJ1000x1/2 Alezajul articulației universale 1/2 inch Oțel aliat | AD4CJB 41D807 NB-UJ1000x1 / 2Aplicații cu unghiuri de operare maxime de până la 45 de grade și RPM mai mare1 / 2 "Aliaj de oțelRulment cu ace-1"3.375 "Simplu€494.14
BELDEN SS-NBUJ1000X1/2 Alezajul articulației universale 1/2 inch Ss | AD4CJC 41D808 SS-NBUJ1000X1 / 2Aplicații cu unghiuri de operare maxime de până la 45 de grade și RPM mai mare1 / 2 "Oţel inoxidabilRulment cu ace-1"3.375 "Simplu€595.55
BELDEN NB-UJ1250X5/8 Alezajul articulației universale 5/8 inch Oțel aliat | AD4CJD 41D809 NB-UJ1250X5 / 8Aplicații cu unghiuri de operare maxime de până la 45 de grade și RPM mai mare5 / 8 "Aliaj de oțelRulment cu ace-1.25 "3.75 "Simplu€473.80
BELDEN SS-NBUJ1250X5/8 Alezajul articulației universale 5/8 inch Ss | AD4CJE 41D810 SS-NBUJ1250X5 / 8Aplicații cu unghiuri de operare maxime de până la 45 de grade și RPM mai mare5 / 8 "Oţel inoxidabilRulment cu ace-1.25 "3.75 "Simplu€609.04
BELDEN NB-UJ1500X3/4 Alezajul articulației universale 3/4 inch Oțel aliat | AD4CJF 41D811 NB-UJ1500X3 / 4Aplicații cu unghiuri de operare maxime de până la 45 de grade și RPM mai mare3 / 4 "Aliaj de oțelRulment cu ace-1.5 "4.25 "Simplu€582.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELDEN SSNBUJ750X3/8KB Alezajul articulației universale 3/8 inch inox
€502.32 /unitate