Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BELDEN UJ-HD37x18k Alezajul articulației universale 18mm Oțel aliat | AD4CKP 41D842

BELDEN UJ-HD37x18k Alezajul articulației universale 18mm Oțel aliat

În stoc
Articol: AD4CKP Model: UJ-HD37x18kCrucea Ref: 41D842

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€364.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Plictisi18mm
ConstrucţieAliaj de oțel
AmenajăriRulment de frecare
Calea cheii6 x 20.8 mm
În afara Dia.37mm
Lungime totală72mm
Standard Bore18mm
Cuplu de rupere static (In.-Lb.)5346
TipSimplu
Folosit pentruAplicații cu unghiuri de operare maxime de până la 45 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.44
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483604000
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelFolosit pentruPlictisiConstrucţieAmenajăriCalea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăTipPreț
BELDEN NB-UJ750X3/8 Alezajul articulației universale 3/8 inch Oțel aliat | AD4CHZ 41D805 NB-UJ750X3 / 8Aplicații cu unghiuri de operare maxime de până la 45 de grade și RPM mai mare3 / 8 "Aliaj de oțelRulment cu ace-3 / 4 "2 11 / 16 "Simplu€352.53
BELDEN SS-NB-UJ750X3/8 Alezajul articulației universale 3/8 inch Ss | AD4CJA 41D806 SS-NB-UJ750X3 / 8Aplicații cu unghiuri de operare maxime de până la 45 de grade și RPM mai mare3 / 8 "Oţel inoxidabilRulment cu ace-3 / 4 "2 11 / 16 "Simplu€400.30
BELDEN NB-UJ1000x1/2 Alezajul articulației universale 1/2 inch Oțel aliat | AD4CJB 41D807 NB-UJ1000x1 / 2Aplicații cu unghiuri de operare maxime de până la 45 de grade și RPM mai mare1 / 2 "Aliaj de oțelRulment cu ace-1"3.375 "Simplu€460.07
BELDEN SS-NBUJ1000X1/2 Alezajul articulației universale 1/2 inch Ss | AD4CJC 41D808 SS-NBUJ1000X1 / 2Aplicații cu unghiuri de operare maxime de până la 45 de grade și RPM mai mare1 / 2 "Oţel inoxidabilRulment cu ace-1"3.375 "Simplu€527.55
BELDEN NB-UJ1250X5/8 Alezajul articulației universale 5/8 inch Oțel aliat | AD4CJD 41D809 NB-UJ1250X5 / 8Aplicații cu unghiuri de operare maxime de până la 45 de grade și RPM mai mare5 / 8 "Aliaj de oțelRulment cu ace-1.25 "3.75 "Simplu€466.03
BELDEN SS-NBUJ1250X5/8 Alezajul articulației universale 5/8 inch Ss | AD4CJE 41D810 SS-NBUJ1250X5 / 8Aplicații cu unghiuri de operare maxime de până la 45 de grade și RPM mai mare5 / 8 "Oţel inoxidabilRulment cu ace-1.25 "3.75 "Simplu€539.49
BELDEN NB-UJ1500X3/4 Alezajul articulației universale 3/4 inch Oțel aliat | AD4CJF 41D811 NB-UJ1500X3 / 4Aplicații cu unghiuri de operare maxime de până la 45 de grade și RPM mai mare3 / 4 "Aliaj de oțelRulment cu ace-1.5 "4.25 "Simplu€515.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELDEN UJ-HD37x18k Alezajul articulației universale 18mm Oțel aliat
€364.71 /unitate