BELL & GOSSETT E9027T Circulator Pump 3HP 97 Minimum PSI 1-1/4 Inlet | AH4JYV 34TK27

BELL & GOSSETT E9027T Circulator Pump 3HP 97 Minimum PSI 1-1/4 Inlet

În stoc
Articol: AH4JYV Model: E9027TCrucea Ref: 34TK27

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,726.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBooster Pompă
amperi8.6 la 8.4 / 4.2
Înălţime18 "
Material carcasăMontat din bronz
HP3
Material rotorASTM
Dimensiune intrare / ieșire1.25 "
Lungime11 "
Fază3
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Voltaj208-230 / 460
Lăţime7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.06
Înălțimea navei (cm)28.96
Lungimea navei (cm)59.18
Lățimea navei (cm)38.1
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadMax. GPM @ CapMax. CapMin. GPM @ CapFazăRPMPreț
Pompa de circulatie BELL & GOSSETT E9001S 1/4HP 1 inch | AH4JWU 34TJ79 E9001S11 "5.8/2.8 până la 2.928 gpm @ 16 ft41 gpm @ 13 ft19 ft.7 gpm @ 4 ft11725€5,126.96
Pompă de circulație BELL & GOSSETT E9002S 1/3HP 25 PSI minim 1 admisie | AH4JWV 34TJ80 E9002S11 "7.5/3.6 până la 3.8----1-€5,178.70
Pompă de circulație BELL & GOSSETT E9003S 1/2HP 28 PSI minim 60Hz | AH4JWW 34TJ81 E9003S11 "8.9/4.4 până la 4.5----1-€5,367.95
Pompa de circulatie BELL & GOSSETT E9004S 1/4HP 15-1/2 inci Inaltime | AH4JWX 34TJ82 E9004S11 "5.8/2.8 până la 2.935 gpm @ 16 ft63 gpm @ 7 ft18 ft.9 gpm @ 4 ft11725€5,161.44
BELL & GOSSETT E9005S Pompă de circulație închisă 1-1/4 admisie | AH4JWY 34TJ83 E9005S11 "7.5/3.6 până la 3.8----1-€5,195.90
Pompa de circulatie BELL & GOSSETT E9006S 1/2HP 1-1/4 admisie | AH4JWZ 34TJ84 E9006S11 "8.9/4.4 până la 4.546 gpm @ 24 ft78 gpm @ 13 ft18 ft.12 gpm @ 6 ft11725€5,402.30
Pompă de circulație BELL & GOSSETT E9007S 1/4HP 16 PSI minim 60Hz | AH4JXA 34TJ85 E9007S11.5 "5.8/2.8 până la 2.9----1-€4,898.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELL & GOSSETT E9027T Circulator Pump 3HP 97 Minimum PSI 1-1/4 Inlet
€6,726.11 /unitate