Pompa de circulatie apa calda BELL & GOSSETT LD3 AB 1/4 Hp 115v | AE4ENQ 5JPD7

BELL & GOSSETT Pompa de circulatie apa calda LD3 AB 1/4 CP 115v

În stoc
Articol: AE4ENQ Model: LD3 ABCrucea Ref: 5JPD7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,413.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de circulație a apei calde
amperi3
Cea mai bună eficiență GPM @ Head65 gpm @ 11 ft
Stilul conexiuniiCu flanșă
Tipul de unitateDirect
Dimensiune față în față10 "
Material carcasăBronz
HP1/4
Material rotorOţel
Dimensiune intrare / ieșire3"
Lungime17.25 "
Configurare buclăOperatii Deschise
Max. GPM @ Cap110 gpm @ 2.5 ft
Max. Presiunea de funcționare125 psi
Max. Temp.225 grade F
Etanșare mecanicăBell și Gossett Motor
Min. GPM @ Cap17 gpm @ 15 ft
Număr de viteze1
Fază1
Montare pompăBronz
Tip pompăBooster lubrifiat cu ulei din 3 bucăți
RPM1725
Materialul arboreluiCarbon/Ceramic
Inchide-o16 ft.
Protectie termalaDa
Voltaj115
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.55
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8413702090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Flanșă/Uniune inclusă (Da)

Variante de produs

ProdusModelMin. GPM @ CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadRPMMaterialul arboreluiProtectie termalaVoltajLăţimePreț
BELL & GOSSETT PR Seria de pompe de circulație pentru apă caldă | AD9EDH 4RC91 PR13 gpm @ 15 ft1.9018 gpm @ 12 ft1725Carbon/CeramicAuto1157 1 / 16 "€3,095.05
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT HV NFI Seria Hv | AD9EDJ 4RC93 HV NFI15 gpm @ 11 ft1.9028 gpm @ 8 ft1725Carbon/CeramicAuto1156.5 "€2,278.21
Pompa de circulatie apa calda NFI 2" BELL & GOSSETT 1/6 Hp 115v | AD9EDK 4RC95 2 "NFI35 gpm @ 9 ft1.9040 gpm @ 8 ft1725Carbon/CeramicAuto1156 11 / 16 "€2,869.61
BELL & GOSSETT Pompa de circulatie apa calda de 2-1/2" 1/4 CP 115v | AD9EDL 4RC97 2-1/2 "17 gpm @ 15 ft365 gpm @ 11 ft1725Carbon/CeramicAuto1157 9 / 16 "€3,813.22
Pompa de circulatie apa calda BELL & GOSSETT LD3 Seria Ld | AD9EDM 4RC99 LD317 gpm @ 15 ft365 gpm @ 11 ft1725Carbon/CeramicAuto1157 9 / 16 "€502.88
Pompa de circulatie apa calda BELL & GOSSETT HD3 Seria Hd | AD9EHX 4RD02 HD319 gpm @ 18 ft4.2/2.170 gpm @ 12 ft1725Carbon/CeramicAuto115/2307 9 / 16 "€5,274.70
Pompa de circulatie apa calda BELL & GOSSETT PD35S Seria Pd | AD9EHZ 4RD13 PD35S42 gpm @ 20 ft5.2/2.680 gpm @ 15 ft1725C arbon/CeramicAuto115/2308.12 "€5,392.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELL & GOSSETT Pompa de circulatie apa calda LD3 AB 1/4 CP 115v
€7,413.21 /unitate