Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NRF-9F/LW Seria Nrf | AE2NBJ 4YM17

BELL & GOSSETT Pompa de circulatie apa calda NRF-9F/LW Seria Nrf

În stoc
Articol: AE2NBJ Model: NRF-9F / LWCrucea Ref: 4YM17
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
€406.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de circulație a apei calde
amperi0.40
Cea mai bună eficiență GPM @ Head5 gpm @ 4.8 ft
Stilul conexiuniiCu flanșă
Tipul de unitateDirect
Dimensiune față în față6-3/8 "
Material carcasăFontă
HP1/40
Material rotorCeramică
Dimensiune intrare / ieșire1.5 "
Lungime5 9 / 16 "
Configurare buclăOperații Închise
Max. GPM @ Cap10.7 gpm @ 1 ft
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temp.240 grade F
Etanșare mecanicăFără întreținere
Min. GPM @ Cap7 gpm @ 3ft.
Număr de viteze1
Fază1
Montare pompăNoryl (R)
Tip pompăRotor umed, fără întreținere
RPM2800
Materialul arboreluiFără sigiliu mecanic
Inchide-o8 ft.
Protectie termalaimpedanta
Voltaj115
Lăţime4.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.645
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8413702090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Flanșă/Uniune inclusă (Nu)

Variante de produs

ProdusModelNumăr de vitezeamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadRPMProtectie termalaLăţimeHPLungimePreț
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NRF-25 Seria Nrf | AD2ETX 3NVG3 NRF-2531.115 gpm @ 8 ft2950Auto5.125 "1/156.187 "€427.99
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NRF-36 Seria Nrf | AD2ETY 3NVG4 NRF-3632.320 gpm @ 18.5 ft3200Auto5.75 "1/66.875 "€1,182.13
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NRF-45 Seria Nrf | AD2ETZ 3NVG5 NRF-4532.325 gpm @ 14 ft3200Auto5.75 "1/67.375 "€1,372.75
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NRF-22 Seria Nrf | AD9EHY 4RD04 NRF-2210.8010 gpm @ 8 ft2940impedanta5.125 "1/256.187 "€344.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELL & GOSSETT Pompa de circulatie apa calda NRF-9F/LW Seria Nrf
€406.39 /unitate