BELL & GOSSETT Seria NRF, pompe de circulație a apei calde


Filtru
Stil de conexiune: Cu flanșă , Tip de unitate: Direct , Material carcasă: Fontă , Material rotorului: Ceramică , Dimensiune intrare/ieșire: 1.5 " , Max. Presiune de operare: 150 psi , Etanșare mecanică: Fără întreținere , Faza: 1 , Tip pompa: Rotor umed, fără întreținere , Material arbore: Fără sigiliu mecanic , Voltaj: 115
StilModelNumăr de vitezeamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadRPMProtectie termalaLăţimeHPLungimePreț (ex. TVA)
A
NRF-22
10.8010 gpm @ 8 ft2940impedanta5.125 "1/256.187 "€344.86
A
NRF-9F / LW
10.405 gpm @ 4.8 ft2800impedanta4.88 "1/405 9 / 16 "€406.39
B
NRF-36
32.320 gpm @ 18.5 ft3200Auto5.75 "1/66.875 "€1,182.14
C
NRF-45
32.325 gpm @ 14 ft3200Auto5.75 "1/67.375 "€1,372.74
D
NRF-25
31.115 gpm @ 8 ft2950Auto5.125 "1/156.187 "€427.98

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?