Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NRF-45 Seria Nrf | AD2ETZ 3NVG5

BELL & GOSSETT Pompa de circulatie apa calda NRF-45 Seria Nrf

În stoc
Articol: AD2ETZ Model: NRF-45Crucea Ref: 3NVG5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,372.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de circulație a apei calde
amperi2.3
Cea mai bună eficiență GPM @ Head25 gpm @ 14 ft
Stilul conexiuniiCu flanșă
Tipul de unitateDirect
Dimensiune față în față8-1/2 "
Material carcasăFontă
HP1/6
Material rotorCeramică
Dimensiune intrare / ieșire1.5 "
Lungime7.375 "
Configurare buclăOperații Închise
Max. GPM @ Cap44 gpm @ 1 ft
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temp.225 grade F
Etanșare mecanicăFără întreținere
Min. GPM @ Cap5 gpm @ 25 ft
Număr de viteze3
Fază1
Montare pompăNoryl (R)
Tip pompăRotor umed, fără întreținere
RPM3200
Materialul arboreluiFără sigiliu mecanic
Inchide-o27.5 ft.
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Lăţime5.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.8625
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS8413702090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Flanșă/Uniune inclusă (Nu)

Variante de produs

ProdusModelNumăr de vitezeamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadRPMProtectie termalaLăţimeHPLungimePreț
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NRF-25 Seria Nrf | AD2ETX 3NVG3 NRF-2531.115 gpm @ 8 ft2950Auto5.125 "1/156.187 "€427.99
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NRF-36 Seria Nrf | AD2ETY 3NVG4 NRF-3632.320 gpm @ 18.5 ft3200Auto5.75 "1/66.875 "€1,182.13
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NRF-22 Seria Nrf | AD9EHY 4RD04 NRF-2210.8010 gpm @ 8 ft2940impedanta5.125 "1/256.187 "€344.86
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT NRF-9F/LW Seria Nrf | AE2NBJ 4YM17 NRF-9F / LW10.405 gpm @ 4.8 ft2800impedanta4.88 "1/405 9 / 16 "€406.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELL & GOSSETT Pompa de circulatie apa calda NRF-45 Seria Nrf
€1,372.75 /unitate