Autoclavă miniaturală BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-M, 8 litri | AF4AME 8NAD4

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-M Miniature Autoclave, 8 Liter

În stoc
Articol: AF4AME Model: B4000-MCrucea Ref: 8NAD4

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,623.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAutoclavă
Capacitate8L
Lungimea camerei12-7/2 "
ConformitateCE, ASME
MaterialCamera din oțel inoxidabil
Max. Temp.134 C
Adâncimea totală13.5 "
Inălțime totală12 15 / 16 "
Lățimea totală20 "
Gamă121 or 134 Deg.C
Watts950W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.95
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8419200020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Chamber Diameter (6-3/4")
    • Caracteristici speciale: Include interblocare de siguranță mecanică și electrică care împiedică deschiderea ușii până când presiunea atinge zero PSI.

Variante de produs

ProdusModelPreț
Mini autoclavă de cercetare BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-ME, 8 litri, 230 V | CE7MFM B4000-ME€5,773.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-M Miniature Autoclave, 8 Liter
€9,623.58 /unitate