Centrifuga clinică Benchmark Scientific C5000-8-E rotește tuburile care conțin diferite substanțe pentru a le separa folosind forța centrifugă. Este ideal pentru aplicații de coagulare, PPP, PRP și analize de urină.
Caracteristici:
- Centrifuga clinică Benchmark Scientific C5000-8-E are un rotor fix cu opt poziții pentru centrifugarea tuburilor.
- Poate ține tuburi comune de cercetare și colectare de sânge de până la 15 ml.
- Această centrifugă are comenzi intuitive și un afișaj LED mare care nu necesită programare sau setare înainte de a începe un ciclu.
Accesorii compatibile:
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. De ce probele de sânge trec printr-o centrifugă?
A. Centrifuga Benchmark este ideală pentru separarea RBC, trombocite și plasmă din probele de sânge.
Î. Care este limita temporizatorului pentru această unitate?
A. Utilizatorii pot seta temporizatorul în interval de 0 până la 30 de minute, cu un increment fix de 1 minut.
Î. Care este diferența dintre centrifugare și filtrare?
A. Centrifugarea folosește forța centrifugă pentru separare, în timp ce tehnicile de filtrare folosesc o sită sau medii filtrante pentru a strecura soluția.