Agitator BENCHMARK SCIENTIFIC H3501-E, platformă standard, covoraș din cauciuc antiderapant, 230 V | CH6FNP

BENCHMARK SCIENTIFIC Agitator H3501-E, platformă standard, covoraș din cauciuc antiderapant, 230 V

Articol: CH6FNP Model: H3501-E
€15,260.97 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncubarea Shakers
Voltaj230V

Informații de expediere:

Codul HS8419899585

Detalii produs:

Agitatorul Benchmark Scientific H3501-E combină o cameră de incubare cu CO2 de precizie cu un agitator orbital integral pentru a oferi condiții optime pentru cultura celulară în suspensie. Este ideal pentru cultivarea celulelor neaderente.

Caracteristici:

  • Agitatorul Benchmark H3501-E are o combinație între un sistem de încălzire cu șase laturi și un ventilator intern de viteză mică pentru a distribui aerul uniform în camera din oțel inoxidabil.
  • Raftul reglabil din oțel inoxidabil ajută utilizatorii la încărcarea/descărcarea ușoară a unității.
  • Este echipat cu un motor de antrenare fără centură pentru a oferi o mișcare circulară orizontală de agitare pe o orbită constantă de 19 mm.
  • Acest agitator orbital incubator are un senzor IR cu fascicul dublu pentru a măsura nivelurile de dioxid de carbon.
  • Ventilatorul acestei unități Incu-Shaker poate fi dezactivat pentru aplicații care necesită convecție gravitațională.
  • Are usa de sticla incalzita pentru a evita condensul.
  • Ușa din sticlă transparentă permite vizualizarea probelor fără a deschide ușa.

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • CE

Întrebări frecvente:

Î. Care este viteza acestui agitator?

A. Viteza acestei unități Incu-Shaker variază de la 30 la 300 rpm la trepte de 1 rpm.

Î. Care sunt beneficiile microprocesorului din acest incubator cu agitator orbital?

A. Microprocesorul monitorizează temperatura internă a acestei unități. De asemenea, alarmează utilizatorul în caz de abatere.

Î. Care este precizia senzorilor IR cu fascicul dublu?

A. +/-0.1%.

Variante de produs

ProdusModelPreț
Mini incubator cu agitare BENCHMARK SCIENTIFIC H1001-ME, cu covoraș din cauciuc antiderapant, 230 V | CD7KZQ H1001-ME€4,988.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Agitator H3501-E, platformă standard, covoraș din cauciuc antiderapant, 230 V
€15,260.97 /unitate