Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY BPC-H12 Colier de țeavă în stil H de 1/2 inch, cu fălci turnate rezistente | AH3KVN 32PJ62

BESSEY BPC-H12 Colier de țeavă în stil H de 1/2 inch, cu fălci turnate rezistente

În stoc
Articol: AH3KVN Model: BPC-H12Crucea Ref: 32PJ62
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
€33.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȚeavă de prindere
Față de clemă (in.)1
Suprafața de prindere D (in.)1
Suprafața de prindere W (in.)1
mâner Lungime3.5
Manipulați materialulFontă
Presiune nominală de prindere440 lb.
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1/2
Tip tamponStandard
Dimensiunea șurubului7/16
Diametru ax.7/16
Tip pivotantNu
Adâncimea gâtului1.5
TipStil H

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9315
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Colieră de țeavă Bessey BPC-H12 de 1/2 inch, în stil H, de calitate industrială ține în siguranță piesele de prelucrat în ansambluri de țevi și aplicații pentru prelucrarea lemnului/dulapuri
    • Dispune de ansamblu picior în formă de H pentru stabilitatea clemei pe două axe și împiedică răsturnarea clemei de bază
    • Fălcile turnate rezistente pentru a asigura o acțiune lină la punctul de acționare al fusului
    • Bază foarte înaltă pentru a oferi un spațiu de lucru maxim pentru suprafața de lucru
    • Configurat cu picioare lungi pentru a permite proiectul departe de suprafața de lucru pentru o strângere ușoară
    • Integrat cu patru capace joe moi pentru a proteja materialul de deteriorare în timpul proceselor de prindere

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeDimensiunea șurubuluiAdâncimea gâtuluiTipPreț
BESSEY SG24-PC Colier de țeavă 4-1/2 inch 310 lb | AD3TVR 40P194 SG24-PC----€310.06
BESSEY PC-34DR Colier de țeavă, stil tradițional, bază foarte înaltă, 2-1/2 inch | AH3KVP 32PJ65 PC-34DR2.55/82.5Tradiţional€41.53
BESSEY PC12-2 Colier de țeavă, utilizare ușoară, forță de strângere de 440 lb, 1 1/2 inch gât Dp, mâner manivelă | CN9KFW 48ZY80 PC12-2----€33.00
BESSEY PC34-2 Colieră de țeavă, utilizare ușoară, forță de strângere de 440 lb, 1 3/4 inch gât Dp, mâner manivelă | CN9KFX 48ZY81 PC34-2----€36.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY BPC-H12 Colier de țeavă în stil H de 1/2 inch, cu fălci turnate rezistente
€33.83 /unitate