Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY PC-34DR Colier de țeavă, stil tradițional, bază foarte înaltă, 2-1/2 inch | AH3KVP 32PJ65

BESSEY Clemă pentru țevi PC-34DR, stil tradițional, bază foarte înaltă, 2-1/2 inch

În stoc
Element: AH3KVP Model: PC-34DRCrucea Ref: 32PJ65

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€41.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȚeavă de prindere
Față de clemă (in.)1-1 / 4
Suprafața de prindere D (in.)1-1 / 4
Suprafața de prindere W (in.)1-1 / 4
mâner Lungime2.5
Manipulați materialulFontă
Presiune nominală de prindere440 lb.
Dimensiunea nominală a șinei (in.)3/4
Tip tamponStandard
Dimensiunea șurubului5/8
Diametru ax.5/8
Pad rotativ1-1 / 4
Tip pivotantStandard
Adâncimea gâtului2.5
TipTradiţional

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.089
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Colier de țeavă rezistent, ideal pentru a ține mai multe piese pentru lipirea marginilor în aplicațiile de prelucrare a lemnului
    • Dispune de arbore lung pentru a găzdui o mare varietate de piese cu lungimi variabile
    • Ansamblul piciorului oferă o stabilizare suplimentară în timpul operațiunii de prindere
    • Bază foarte înaltă pentru a oferi un spațiu de lucru maxim
    • Fălci turnate pentru asigurarea durabilității ridicate, împreună cu acțiunea lină a fusului

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeDimensiunea șurubuluiAdâncimea gâtuluiTipPreț
BESSEY SG24-PC Colier de țeavă 4-1/2 inch 310 lb | AD3TVR 40P194 SG24-PC----€310.06
BESSEY BPC-H12 Colier de țeavă în stil H de 1/2 inch, cu fălci turnate rezistente | AH3KVN 32PJ62 BPC-H123.57/161.5Stil H€33.83
BESSEY PC12-2 Colier de țeavă, utilizare ușoară, forță de strângere de 440 lb, 1 1/2 inch gât Dp, mâner manivelă | CN9KFW 48ZY80 PC12-2----€33.00
BESSEY PC34-2 Colieră de țeavă, utilizare ușoară, forță de strângere de 440 lb, 1 3/4 inch gât Dp, mâner manivelă | CN9KFX 48ZY81 PC34-2----€38.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY Clemă pentru țevi PC-34DR, stil tradițional, bază foarte înaltă, 2-1/2 inch
€41.53 /unitate