Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY SG24-PC Colier de țeavă 4-1/2 inch 310 lb | AD3TVR 40P194

BESSEY SG24-PC Colier de țeavă 4-1/2 inch 310 lb

În stoc
Element: AD3TVR Model: SG24-PCCrucea Ref: 40P194
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
€310.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȚeavă de prindere
Beam Latime1 / 2 "
Înălţime10.25 "
Lungime10.75 "
MaterialOțel aliat profilat la rece
Max. Sarcină310 Lb.
Presiune maximă310 lb.
Dimensiunea tamponului3/4 x 1-1/2"
Dimensiunea conductei3-1/2 "
Dimensiunea tijei4 "dia.
Dimensiunea tubului4"
Lăţime2.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.413
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8205700090
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Deschiderea gâtului 2-3/4", Forța maxilarului 4-1/2", Rezistent la căldură la 200 de grade C, Braț glisant reglabil, Mânere superioare și inferioare

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeDimensiunea șurubuluiAdâncimea gâtuluiTipPreț
BESSEY BPC-H12 Colier de țeavă în stil H de 1/2 inch, cu fălci turnate rezistente | AH3KVN 32PJ62 BPC-H123.57/161.5Stil H€33.83
BESSEY PC-34DR Colier de țeavă, stil tradițional, bază foarte înaltă, 2-1/2 inch | AH3KVP 32PJ65 PC-34DR2.55/82.5Tradiţional€41.53
BESSEY PC12-2 Colier de țeavă, utilizare ușoară, forță de strângere de 440 lb, 1 1/2 inch gât Dp, mâner manivelă | CN9KFW 48ZY80 PC12-2----€33.00
BESSEY PC34-2 Colieră de țeavă, utilizare ușoară, forță de strângere de 440 lb, 1 3/4 inch gât Dp, mâner manivelă | CN9KFX 48ZY81 PC34-2----€38.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY SG24-PC Colier de țeavă 4-1/2 inch 310 lb
€310.06 /unitate