Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY LMU2.008 Colier de bară în stil U Trepte peste 8 inchi 2 adâncime | AA8MER 19C742

BESSEY LMU2.008 Colier de bară în stil U Trepte de peste 8 inci și 2 adâncime

În stoc
Element: AA8MER Model: LMU2.008Crucea Ref: 19C742
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
€12.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de bară în stil U
Materialul bareiZinc turnat sub presiune
Dimensiunea barei3/4 în.
Grosimea barei (in.)19/32
Lățimea barei (inch)3/16
Față de clemă (in.)11/16 x 1-1/8
Suprafața de prindere D (in.)11/16
Suprafața de prindere W (in.)1-1 / 8
mâner Lungime3"
Manipulați materialulLemn
Capacitate de încărcare330 lb.
Max. Deschiderea maxilarului8"
Presiune nominală de prindere330
Dimensiunea nominală a șinei (in.)19 / 32 x 3 / 16
Deschidere8 In.
Tip tamponNon-Marting, pivotant pe suprafața nicovală
Dimensiunea șurubului0.395 "
Diametru ax.0.395 In.
Pad rotativ7/8 în.
Tip pivotantînlocuibil
Adâncimea gâtului2"
TipLucrări ușoare, pas peste

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Deschiderea maxilaruluiPreț
BESSEY LMU2.004 Colier de bară în stil U Trepte peste 4 inci 2 adâncime | AA8MEP 19C740 LMU2.0044"€10.01
BESSEY LMU2.006 Colier de bară în stil U Trepte peste 6 inci 2 adâncime | AA8MEQ 19C741 LMU2.0066"€11.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY LMU2.008 Colier de bară în stil U Trepte de peste 8 inci și 2 adâncime
€12.86 /unitate