Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY MMS-8 Brat culisant F Clamp Shop 8 In | AC2EJM 2JFU8

BESSEY MMS-8 Braț glisant F Clamp Shop 8 in

În stoc
Element: AC2EJM Model: MMS-8Crucea Ref: 2JFU8
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
€45.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru bară de braț glisant
Materialul bareiOţel
Față de clemă (in.)3/4 x 1 1/4
mâner Lungime2.5 "
Manipulați materialulOţel
Capacitate de încărcare400 lb.
Max. Deschiderea maxilarului8"
Presiune nominală de prindere400 lb.
Dimensiunea nominală a șinei (in.)17 / 32 x 1 / 4
Deschidere8 In.
Tip tamponPivotant, standard
Dimensiunea șurubului15 / 32 "
Diametru ax.15/32 în.
Pad rotativ7/8 în.
Tip pivotantSârmă
Adâncimea gâtului2-1/4 "
TipEtajul magazinului Light Duty F Series

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8205700090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTipmâner LungimeManipulați materialulCapacitate de încărcareMax. Deschiderea maxilaruluiTip tamponDimensiunea șurubuluiAdâncimea gâtuluiPreț
BESSEY 2400S-8 Brat culisant F Clamp Ergo 8 In | AC2EJD 2JFT9 2400S-8Seria regulată D F cu prindere ergonomică4.625 "Oțel și plastic2800 lb.8"Pivotant MorPad25 / 32 "5-1/2 "€216.90
BESSEY 2400S-12 Brat culisant F Clamp Ergo 12 In | AC2EJE 2JFU1 2400S-12Seria regulată D F cu prindere ergonomică4.625 "Oțel și plastic2800 lb.12 "Pivotant MorPad25 / 32 "5-1/2 "€241.79
BESSEY 2400S-16 Brat culisant F Clamp Ergo 16 In | AC2EJF 2JFU2 2400S-16Seria regulată D F cu prindere ergonomică4.625 "Oțel și plastic2800 lb.16 "Pivotant MorPad25 / 32 "5-1/2 "€286.15
BESSEY 2400S-20 Brat culisant F Clamp Ergo 20 In | AC2EJG 2JFU3 2400S-20Seria regulată D F cu prindere ergonomică4.625 "Oțel și plastic2800 lb.20 "Pivotant MorPad25 / 32 "5-1/2 "€305.43
BESSEY 2400S-24 Brat culisant F Clamp Ergo 24 In | AC2EJH 2JFU4 2400S-24Seria regulată D F cu prindere ergonomică4.625 "Oțel și plastic2800 lb.24 "Pivotant MorPad25 / 32 "5-1/2 "€340.45
BESSEY DT2400-12 Braț glisant F Clamp Deep Ergo 12in | AC2EJJ 2JFU5 DT2400-12Gât adânc, regulat seria F seria cu prindere ergonomică4.625 "Oțel și plastic1770 lb.12 "Pivotant MorPad25 / 32 "8"€261.38
BESSEY DT2400-24 Braț glisant F Clamp Deep Ergo 24in | AC2EJK 2JFU6 DT2400-24Gât adânc, regulat seria F seria cu prindere ergonomică4.625 "Oțel și plastic1770 lb.24 "Pivotant MorPad25 / 32 "8"€389.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY MMS-8 Braț glisant F Clamp Shop 8 in
€45.83 /unitate