Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY STC-HH50 Clemă cu basculă orizontală 700 lbs 2 in | AA8MFN 19C762

BESSEY Clemă tip basculă STC-HH50 orizontală 700 lbs 2 in

În stoc
Articol: AA8MFN Model: STC-HH50Crucea Ref: 19C762
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
€54.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de comutare cu reglare automată
BraţProfil redus orizontal 1-9 / 16 "
Centre de montare de bază1-3 / 4 x 1 In.
ConstrucţieCorp din oțel aliat
Diametru7 / 8 "
Mâner1 x 2-1 / 8 "Ergonomic
Înălțimea sub braț (în.)3/4
Capacitate de deținere700 lbs.
Inălțime totală2"
Lungime totală8.25 "
AxM8
Dimensiune de filetM8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăPreț
BESSEY STC-HH70 Clemă cu basculă orizontală 700 lbs 2-3/8 in | AA8MFP 19C763 STC-HH702.375 "€58.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY Clemă tip basculă STC-HH50 orizontală 700 lbs 2 in
€54.43 /unitate