Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY STC-HH70 Clemă cu basculă orizontală 700 lbs 2-3/8 in | AA8MFP 19C763

BESSEY Clemă tip basculă STC-HH70 orizontală 700 lbs 2-3/8 inch

În stoc
Element: AA8MFP Model: STC-HH70Crucea Ref: 19C763

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€58.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de comutare cu reglare automată
BraţProfil înalt orizontal de 2-3 / 8 "
Centre de montare de bază1-3 / 4 x 1 In.
ConstrucţieCorp din oțel aliat
Diametru7 / 8 "
Mâner1 x 2-1 / 8 "Ergonomic
Înălțimea sub braț (în.)1-1 / 2
Capacitate de deținere700 lbs.
Inălțime totală2.375 "
Lungime totală8.25 "
AxM8
Dimensiune de filetM8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăPreț
BESSEY STC-HH50 Clemă cu basculă orizontală 700 lbs 2 in | AA8MFN 19C762 STC-HH502"€54.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY Clemă tip basculă STC-HH70 orizontală 700 lbs 2-3/8 inch
€58.14 /unitate