BESSEY TGK4.579+2K Braț culisant clemă bară 79 inch | AH3KWF 32PJ80

BESSEY TGK4.579+2K Braț glisant cu clemă de bară 79 inch

Articol: AH3KWF Model: TGK4.579 + 2KCrucea Ref: 32PJ80
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€209.83 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de bar
Materialul bareiOțel aliat tras la rece
Dimensiunea barei1-5 / 16
Grosimea barei (in.)7/16
Lățimea barei (inch)1-3 / 8
Față de clemă (in.)1-17 / 64
Suprafața de prindere D (in.)2
Suprafața de prindere W (in.)1-17 / 64
mâner Lungime5.156
Manipulați materialulPlastic compozit
Max. Deschiderea maxilarului79
Presiune nominală de prindere1540 lb.
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1-3 / 8
Deschidere79
Tip tamponStandard
Dimensiunea șurubului45/64
Diametru ax.45/64
Pad rotativ1-1 / 2
Tip pivotantînlocuibil
Adâncimea gâtului4.5
TipBraț glisant

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)218.44
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTipmâner LungimeManipulați materialulArticolMax. Deschiderea maxilaruluiTip tamponDimensiunea șurubuluiAdâncimea gâtuluiPreț
BESSEY TGJ2.506+2K Braț culisant clemă de bară 6 inch | AH3KVQ 32PJ66 TGJ2.506 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar6Standard35/642.5€36.23
BESSEY TGJ2.512+2K Clemă de bară Standard 12 inch | AH3KVR 32PJ67 TGJ2.512 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar12Standard35/642.5€37.32
BESSEY TGJ2.518+2K Clemă de bară din plastic compozit 18 inchi | AH3KVT 32PJ68 TGJ2.518 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar18Standard35/642.5€40.91
BESSEY TGJ2.524+2K Braț culisant clemă de bară 6 inchi lățime | AH3KVU 32PJ69 TGJ2.524 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar24Standard35/642.5€43.04
BESSEY TGJ2.530+2K Braț glisant pentru clemă de bară 30 inch | AH3KVV 32PJ70 TGJ2.530 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar30Standard35/642.5€49.74
BESSEY TGJ2.536+2K Braț culisant clemă de bară 36 inch | AH3KVW 32PJ71 TGJ2.536 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar36Standard35/642.5€54.60
BESSEY TG4.008+2K Clemă de bară Standard 8 inch | AH3KVX 32PJ72 TG4.008 + 2KBraț glisant4.25Plastic compozitClemă de bar8Standard5/84€51.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY TGK4.579+2K Braț glisant cu clemă de bară 79 inch
€209.83 /unitate