Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEST 45H7D15H612 Pârghie de blocare cu mortare pentru depozitare mecanică | AH9MCC 40KA61

BEST 45H7D15H612 Pârghie de blocare pentru mortare Depozit mecanic

În stoc
Articol: AH9MCC Model: 45H7D15H612Crucea Ref: 40KA61
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
€1,901.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt cu mortare
Conform ADANu
Set de copt2.75 "
finalizareaBronz satinat
Incendiu3 ore
Calitate1
Tip mânerPârghie
Tipul locațieiComercial
Funcția LocksetMagazie
Număr de chei0
Grosimea ușii necesară1.75 "
Strike Dim.4-7 / 8 "x 1-1 / 4" x 3/32 "
Tip de grevăASA Strike
Stil40H Trandafir

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.97
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)33.66
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Electric / Mecanic: Mecanic
    • Rezistent la ligatură: Nu
    • Mortă / Cilindrică: Mortă

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaStilPreț
BEST 45H0L14H626 Set de blocare pentru mortare Privacy H trandafir curbat | AH9MAF 40KA18 45H0L14H626Chrome satinat40H Trandafir€1,691.74
BEST 45H0L14R626 Set de blocare pentru mortare Privacy R Rose | AH9MAG 40KA19 45H0L14R626Chrome satinat40H Trandafir€1,722.88
BEST 45H0L15H626 Set de blocare pentru mortare Contur trandafir de confidențialitate | AH9MAH 40KA20 45H0L15H626Chrome satinat40H Trandafir€1,622.23
BEST 45H0L15J626 Setul de încuietori pentru mortare Dispozitiv de confidențialitate | AH9MAJ 40KA21 45H0L15J626Chrome satinat40H Blason€1,654.81
BEST 45H0L16H626 Set de blocare pentru mortare Crom satinat trandafir | AH9MAK 40KA22 45H0L16H626Chrome satinat40H Trandafir€1,722.88
BEST 45H0L16R630 7/8 Set de blocare cu mortare pentru confidențialitate trandafir inoxidabil satinat | AH9MAL 40KA23 45H0L16R630 7/8Oțel inoxidabil satinat40H Trandafir€1,771.13
BEST 45H0L3H626 Set de blocare pentru mortare Privacy H Rose | AH9MAM 40KA24 45H0L3H626Chrome satinat40H Trandafir€1,722.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEST 45H7D15H612 Pârghie de blocare pentru mortare Depozit mecanic
€1,901.38 /unitate