Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESTCARE WH3374-PPZ Buton de măsurare a robinetului antiligatură | AC7CWB 38C417

BESTCARE WH3374-PPZ Buton de măsurare a robinetului antiligatură

În stoc
Articol: AC7CWB Model: WH3374-PPZCrucea Ref: 38C417

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€1,328.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet antigregură
Conform ADANu
Material corpOţel inoxidabil
Conexiune1/2 "NPS
Tip de scurgereNici unul
Funcționarea robinetuluimăsurare
Chiuveta pentru robinetRigid
finalizareaInox / Chrome
Tipul de ieșire a debituluiSpray de duș
Rata de curgere0.7 g / min
Tip mânerApasa butonul
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Tip montarePunte
Numărul de mânere2
Numărul de găuri3
Comercial RezidențialComercial
Temp. ControlFierbinte si rece
Tipul supapeiElectronic
Voltaj9 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.015
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)29.46
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFuncționarea robinetuluiChiuveta pentru robinetfinalizareaMontarea orificiului de la centru la centruNumărul de mânereTemp. ControlTipul supapeiPreț
BESTCARE WH3373 Buton de măsurare a robinetului antiligatură | AC7CVY 38C414 WH3373măsurareRigidInox / Chrome4"1Temperatura unică-€1,294.39
BESTCARE WH3374 Buton de măsurare a robinetului antiligatură | AC7CVZ 38C415 WH3374măsurareRigidInox / Chrome4"2Fierbinte si rece-€1,456.20
BESTCARE WH3373-PPZ Buton de măsurare a robinetului antiligatură | AC7CWA 38C416 WH3373-PPZmăsurareRigidInox / Chrome4"1Temperatura unicăElectronic€1,250.32
BESTCARE WH3373-8IN Robinet pneumatic din oțel inoxidabil | AG6ZZQ 49T910 WH3373-8INPneumaticConicChrome8"1-măsurare€1,282.29
BESTCARE WH3374-8IN Robinet pneumatic din oțel inoxidabil | AG6ZZT 49T912 WH3374-8INPneumaticConicChrome8"2-măsurare€1,530.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESTCARE WH3374-PPZ Buton de măsurare a robinetului antiligatură
€1,328.08 /unitate