Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BETA TOOLS 012900409 Șurubelniță rotundă cu crestat de 1/8x3 inch | AH6VNW 36HV40

BETA TOOLS 012900409 Șurubelniță rotundă cu crestătură de 1/8x3 inch

În stoc
Articol: AH6VNW Model: 012900409Crucea Ref: 36HV40
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
€21.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurubelniţă
finalizareaChrome
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulMulticomponent
Lungime totală6.5 "
Lungime coadă3"
Material de coadăOţel inoxidabil
Shak ShapeRundă
Tether capabilNu este capabil de legare
Dimensiunea sfaturilor1 / 8 "
Sfat stilKeystone Sloted
Sfat Grup de stilcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0356
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)2.79
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Tip șurubelniță: Slotat

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungime coadăDimensiunea sfaturilorSfat stilSfat Grup de stilPreț
BETA TOOLS 012900403 Șurubelniță rotundă cu crestătură de 3/32 x 2 inci | AH6VNV 36HV39 0129004035.5 "2"3 / 32 "Keystone Slotedcrestat€20.04
BETA TOOLS 012900430 Șurubelniță rotundă cu crestat de 5/32x4 inci | AH6VNX 36HV41 0129004307.5 "4"5 / 32 "Keystone Slotedcrestat€25.45
BETA TOOLS 012900442 Șurubelniță rotundă cu crestat de 7/32x6 inchi | AH6VNY 36HV42 01290044210 "6"7 / 32 "Keystone Slotedcrestat€32.82
BETA TOOLS 012900451 Șurubelniță rotundă cu crestat de 1/4x6 inch | AH6VNZ 36HV43 01290045110 "6"1 / 4 "Keystone Slotedcrestat€37.26
BETA TOOLS 012920403 Șurubelniță Phillips 1/8x2-1/2 inch rotundă | AH6VPA 36HV44 0129204036.5 "2.5 "1 / 8 "PhillipsCrosspoint / Phillips€20.38
BETA TOOLS 012920409 Șurubelniță Phillips #1x3 inch rotundă | AH6VPB 36HV45 0129204097.5 "3"#1PhillipsCrosspoint / Phillips€27.09
BETA TOOLS 012920418 Șurubelniță Phillips #2x4 inch rotundă | AH6VPC 36HV46 0129204189"4"#2PhillipsCrosspoint / Phillips€33.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BETA TOOLS 012900409 Șurubelniță rotundă cu crestătură de 1/8x3 inch
€21.51 /unitate