Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BFT GATE OPENERS D111904 Transmitter Two Channel For Gate | AA3VDV 11W437

BFT GATE OPENERS D111904 Transmitter Two Channel For Gate

În stoc
Element: AA3VDV Model: D111904Crucea Ref: 11W437
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
€74.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmiţător
CuloriGri închis
Adâncime3 / 4 "
Înălţime2.5 "
TipTwo Channel, 433 MHz
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8537109070
Tara natalaRO

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BFT GATE OPENERS D111904 Transmitter Two Channel For Gate
€74.84 /unitate