BFT GATE OPENERS R93524500002 Kit poarta batanta duala 16-1/2 picioare | AA3VCV 11W412

BFT GATE OPENERS R93524500002 Kit poarta batanta duala 16-1/2 picioare

În stoc
Articol: AA3VCV Model: R93524500002Crucea Ref: 11W412

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,625.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit operator operator poartă oscilantă
CuloriGri
Ciclu60 de cicluri / zi
Adâncime3.125 "
Înălţime4"
Max. Capacitate16-1 / 2 ft. Poarta, 550 Lbs. Fiecare frunză
Motor40W
Ziua OperațieiGrad rezidențial
Caracteristici de securitateConstruit în suprasarcină termică și cuplu limitat
TipDual
Voltaj24VDC - 120VAC
Lăţime37.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.73
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)119.38
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8501202000
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelMax. CapacitateTipVoltajPreț
BFT GATE GATE KERCR93524501F Kit poarta batanta Single Solar 16-1/2 Feet | AA3VCX 11W415 KERCR93524501F16-1 / 2 ft. Poarta, 550 Lbs.Single, acționat solar24 VDC€4,206.20
BFT GATE OPENERS KESCR93524502F Kit poarta batanta Dual Solar 16-1/2 Feet | AA3VCY 11W416 KESCR93524502F16-1 / 2 ft. Poarta, 550 Lbs. Fiecare frunzăDual, acționat solar24 VDC€5,027.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BFT GATE OPENERS R93524500002 Kit poarta batanta duala 16-1/2 picioare
€2,625.82 /unitate