BIL-JAX 0127-006-3 Turn de schelă înălțime de 20-1/2 picioare oțel | AE2ZJT 5AB12

BIL-JAX 0127-006-3 Turn de schelă înălțime de 20-1/2 picioare Oțel

Articol: AE2ZJT Model: 0127-006-3Crucea Ref: 5AB12
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,107.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTurnul eșafodului
Caster Dia.5"
finalizareaPulbere galbenă
Lungime6"
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Max. Înălțimea de lucru (în.)23 ft. 6 "
Adâncimea totală29 "
Inălțime totală20.5ft
Lățimea totală72 "
Adâncimea platformei29 "
Înălțimea platformei2 până la 17ft.
Lungimea platformei72 "
Lățimea peronului29 "
Lăţime29 "
Înălțimea de lucru23-1 / 2 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 244.03
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)111.76
Codul HS7308400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Amprenta stabilizatorului L (72")
    • Amprenta stabilizatorului W (77")

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea platformeiCaster Dia.LungimeLăţimeCapacitate de încărcareMaterialAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
BIL-JAX ST-RU0716OR Turn de schelă înălțime de 15 picioare din oțel | AE2ZEF 5AA87 ST-RU0716OR2 până la 16ft.8"7ft60 "500 lb.Oțel, aluminiu / placaj, oțel / poli-15ft€4,714.70
RFQ
BIL-JAX ST-RU0721OR Turn de schelă înălțime de 22 picioare din oțel | AE2ZEG 5AA88 ST-RU0721OR2 până la 21ft.8"7ft60 "500 lb.Oțel, aluminiu / placaj, oțel / poli-22ft€5,659.42
RFQ
BIL-JAX 0127-006-0 Turn de schelă înălțime de 6 picioare din oțel | AE2ZET 5AA99 0127-006-02 până la 4ft.5"6"29 "1000 lb.Oţel29 "6ft€853.10
RFQ
BIL-JAX 0127-006-1 Turn de schelă înălțime de 9-1/2 picioare oțel | AE2ZJQ 5AB10 0127-006-12 până la 6ft.5"6"29 "1000 lb.Oţel29 "9.5ft€1,444.24
RFQ
BIL-JAX 0127-006-2 Turn de schelă înălțime de 15 picioare din oțel | AE2ZJR 5AB11 0127-006-22 la 11 1 / 2ft.5"6"29 "1000 lb.Oţel29 "15ft€2,736.08
RFQ
BIL-JAX ST-RU0711 Turn de schelă înălțime de 10 picioare din oțel | AE2ZJZ 5AB18 ST-RU07112 până la 11ft.8"7ft60 "500 lb.Oţel60 "10ft€2,353.90
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BIL-JAX 0127-006-3 Turn de schelă înălțime de 20-1/2 picioare Oțel
€4,107.82 /unitate