Lift pentru gips-carton BIL-JAX DL100 Lifting maxim H 120 inch | AD2FTL 3NZF9

BIL-JAX Lift pentru gips-carton DL100 Lifting Maxium H 120 inch

Articol: AD2FTL Model: DL100Crucea Ref: 3NZF9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,099.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLift pentru gips carton
Picioare de bază în afara Dia.30 "
Caster Dia.4"
CuloriGalben
Înălțimea de ridicare Max.120 "
Înălțimea de ridicare Min.60 "
Capacitate de încărcare200 lb.
MaterialOţel
Numărul de role3
Inălțime totală120 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.2
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)274.32
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțime depozitată (30 ")

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareInălțime totalăPreț
BIL-JAX DL125 Lift pentru gips-carton Lifting Maxium H 144 inch | AD2FTM 3NZG1 DL125144 "60 "200 lb.144 "€2,945.49
RFQ
BIL-JAX DL150 Lift pentru gips-carton Lifting maxim H 180 inch | AD2FTN 3NZG2 DL150180 "78 "160 lb.180 "€3,102.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BIL-JAX Lift pentru gips-carton DL100 Lifting Maxium H 120 inch
€2,099.85 /unitate