BISHAMON INDUSTRIES L2K-3648 Masa de ridicare cu foarfeca Capacitate 2000 Lb 36 x 48 | AD6FAQ 45A260

BISHAMON INDUSTRIES L2K-3648 Capacitate masă de ridicare cu foarfece 2000 lb 36 x 48

În stoc
Articol: AD6FAQ Model: L2K-3648Crucea Ref: 45A260

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,524.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Materiale cadruOţel
HP1/2
Capacitate de încărcare2000 lb.
Înălțime coborâtă8-1/2 "
Fază1
Lungimea platformei48 "
Stil de platformăStaționar
Lățimea peronului36 "
Cu sprijinulelectric
Înălțimea ridicată38-1/2 "
Secunde cu viteză crescută24
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 220.5
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)111.76
Codul HS8428100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiStil de platformăLățimea peronuluiPreț
BISHAMON INDUSTRIES L2K-TT Masa de ridicare foarfeca 2000 lb. 115v 1 faza | AA2VDX 11C846 L2K-TT43 "Placă turnantă43 "€8,332.00
BISHAMON INDUSTRIES L2K-2848 Masa de ridicare cu foarfeca Capacitate 2000 Lb 28 x 48 | AD6FAP 45A259 L2K-284848 "Staționar28 "€7,077.34
BISHAMON INDUSTRIES L2K-2848-H Masă de ridicare cu foarfecă, acţionat manual, 115 V, 2000 lbs. Capacitate, 28 x 48 inch Dimensiunea platformei | CJ8VNJ L2K-2848-H---€5,746.36
RFQ
BISHAMON INDUSTRIES L2K-3648-H Masă de ridicare cu foarfecă, acţionat manual, 115 V, 2000 lbs. Capacitate, 36 x 48 inch Dimensiune platformă | CJ8VNK L2K-3648-H---€6,280.91
RFQ
BISHAMON INDUSTRIES L2K-TT4444 Masă de ridicare foarfecă, 115V, 2000 lbs. Capacitate, 44 x 44 inch Dimensiunea platformei rotative | CJ8VNL L2K-TT4444---€8,085.00
BISHAMON INDUSTRIES L2K-TT4448 Masă de ridicare foarfecă, 115V, 2000 lbs. Capacitate, 44 x 48 inch Dimensiunea platformei rotative | CJ8VNM L2K-TT4448---€8,085.00
BISHAMON INDUSTRIES L2K-TT4848 Masă de ridicare foarfecă, 115V, 2000 lbs. Capacitate, 48 x 48 inch Dimensiunea platformei rotative | CJ8VNN L2K-TT4848---€8,085.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISHAMON INDUSTRIES L2K-3648 Capacitate masă de ridicare cu foarfece 2000 lb 36 x 48
€7,524.22 /unitate