Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BISHOP-WISECARVER UT0WPAP Ansamblu cărucior 17.7 x 18 x 79.9 Mm | AC2VPL 2NDG5

BISHOP-WISECARVER UT0WPAP Ansamblu cărucior 17.7 x 18 x 79.9 mm

În stoc
Articol: AC2VPL Model: UT0WPAPCrucea Ref: 2NDG5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€256.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu cărucior de ghidaj liniar
Înălțimea transportului17.7mm
Dimensiunea găurii de transportM4 x 0.7 mm
Lungimea carului79.9mm
Material de transportAluminiu
Tip de transportVee
Lățimea căruciorului18mm
Max. Încărcare axială20 lbf.
Max. Încărcare radială12 lbf.
Max. Viteză1.5 m / sec.
Materialul cu roleOțel inoxidabil polimer supraformat
Tip roleVee
Mărimea0
Înălțime alunecare (mm)22.0
Dimensiune gaură diapozitivă (mm)8.3x3
Temp. Gamă-55 la 100 C
TipSeria SW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)5.33
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Finisaj de transport (anodizat clar)
    • Lățime alunecare (mm) (20)

Variante de produs

ProdusModelMax. Încărcare axialăMax. Încărcare radialăMax. VitezăMaterialul cu roleTip roleMărimeaPreț
BISHOP-WISECARVER UT1WPA Ansamblu cărucior 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VMX 2NCZ8 UT1WPA162 lbf.548 lbf.5.5 m / sec.52100 oțelVee1"€281.42
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-4A Ansamblu cărucior 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMY 2NCZ9 UT1WPA-4A194 lbf.548 lbf.5.5 m / sec.52100 oțelVee1"€442.58
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-5A Ansamblu cărucior 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMZ 2NDA1 UT1WPA-5A228 lbf.652 lbf.5.5 m / sec.52100 oțelVee1"€493.57
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR Ansamblu cărucior 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VNA 2NDA8 UT1WPAR-548 lbf.5.5 m / sec.52100 oțelRolă Coroană1"€271.37
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-4A Ansamblu cărucior 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNB 2NDA9 UT1WPAR-4A-548 lbf.5.5 m / sec.52100 oțelRolă Coroană1"€459.96
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-5A Ansamblu cărucior 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNC 2NDD1 UT1WPAR-5A-652 lbf.5.5 m / sec.52100 oțelRolă Coroană1"€476.04
BISHOP-WISECARVER UT2WPAR Ansamblu cărucior 27.7 x 38 x 144.2 Mm | AC2VND 2NDD2 UT2WPAR-1191 lbf.5.5 m / sec.52100 oțelRolă Coroană2"€316.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISHOP-WISECARVER UT0WPAP Ansamblu cărucior 17.7 x 18 x 79.9 mm
€256.14 /unitate