BISON GEAR & ENGINEERING 017-260-0072 Invertor cu motorreductor cu curent alternativ Rpm 24 Cuplu 277 | AE4HMM 5KNK5

BISON GEAR & ENGINEERING 017-260-0072 Invertor cu motorreductor ca Rpm 24 Cuplu 277

În stoc
Articol: AE4HMM Model: 017-260-0072Crucea Ref: 5KNK5

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,647.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiMinge sigilată
ÎmprejmuireTENV
finalizareanevopsit
Amplificatori de încărcare completă0.5
Material cutie de viteze304 oțel inoxidabil
Raport de transmisie72:1
GearsOţel
Locuința304 oțel inoxidabil
Intrare HP1/8
Clasa de izolareF
Dimensiunea cheii6 mmSQ X 25 mm
Lungime mai mică ax223mm
UngereGrăsime alimentară
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul256.0 in.-lb.
Tipul motorului3-Faza
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare24
RPM fără încărcare25
Încărcare suprasarcină200 lb.
Fază3
Ieșire reversibilă a arboreluiDa
RotațieReversibil
RPM @ 50 Hz16
Gama RPM16 la 30
Garnituri etansareEtanșare cartuș triplu cu buze din inox
AxSingur
Orientarea arboreluiParalel
Cuplul de pornire800 in.-lb.
Protectie termalaNu
Voltaj230 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.9215
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)48.51
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8501404020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareAmplificatori de încărcare completăRaport de transmisieRPM fără încărcareLungime totalăÎncărcare suprasarcinăGama RPMAxPreț
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0005 Invertor cu motorreductor cu curent alternativ Rpm 330 Cuplu 8 | AE4HMA 5KNJ4 017-160-00053350.245:1357-70 lb.251 la 500Singur€1,997.08
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0010 Invertor cu motorreductor cu curent alternativ Rpm 165 Cuplu 17 | AE4HMB 5KNJ5 017-160-00101730.2410:1178-90 lb.151 la 200Singur€1,996.51
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0019 Invertor cu motorreductor cu curent alternativ Rpm 87 Cuplu 32 | AE4HMC 5KNJ6 017-160-0019890.2419:194-110 lb.76 la 100Singur€1,996.51
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0037 Invertor cu motorreductor cu curent alternativ Rpm 45 Cuplu 58 | AE4HMD 5KNJ7 017-160-0037460.2437:148-135 lb.31 la 50Singur€1,997.08
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0072 Motorreductor AC 23 Rpm Tenv 230v | AE4HME 5KNJ8 017-160-0072230.2472:124270.7mm120 lb.16 la 30Ieșire unică€1,997.08
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0139 Motorreductor AC 12 Rpm Tenv 230v | AE4HMF 5KNJ9 017-160-0139120.24139:112270.7mm105 lb.0 la 15Ieșire unică€1,997.08
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0271 Motorreductor AC 6 Rpm Tenv 230v | AE4HMG 5KNK0 017-160-027160.24271:06270.7mm105 lb.0 la 15Ieșire unică€1,997.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 017-260-0072 Invertor cu motorreductor ca Rpm 24 Cuplu 277
€2,647.69 /unitate