BISON GEAR & ENGINEERING 027-725K0050F Hypoid Gearmotor 34 rpm TEFC 230/460VAC | AH7LGL 36VP04

BISON GEAR & ENGINEERING 027-725K0050F Motorreductor hipoid 34 rpm TEFC 230/460VAC

În stoc
Articol: AH7LGL Model: 027-725K0050FCrucea Ref: 36VP04

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,881.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiMinge
Condensator necesarNici unul
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Amplificatori de încărcare completă1.2 / 1.5 și 0.81 / 0.86
Material cutie de vitezeAluminiu
Material pentru unelteOţel
Raport de transmisie50:1
Tipul de angrenajhipoid
LocuințaVopsea acoperită cu pulbere de cutie de viteze, motor anodizat
Hz50/60
Intrare HP1/5
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax15.375 "
UngereUnsoare
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul300.0 in.-lb.
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareToate Unghiul
RPM pe placa de identificare34
RPM fără încărcare34
Numărul de discuri de frână necesare0
Lungime totală15.375 "
Încărcare suprasarcină550 lb.
Fază3
Ieșire reversibilă a arboreluiDa
RotațieCW / CCW
Garnituri etansareTip de buză
Factor de serviciu1
Orientarea arboreluiUnghi drept
Tipul axuluiGol
Protectie termalaNici unul
TipMotor de curent alternativ
Voltaj230 / 460 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.0925
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)56.39
Lățimea navei (cm)24.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tipul de frână al motorului de viteze: Nici unul

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAmplificatori de încărcare completăRaport de transmisieÎncărcare suprasarcinăVoltajIntrare HPLungime mai mică axMax. CuplulPreț
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0100F Motorreductor hipoid 17 rpm TEFC 230VAC | AH7LFL 36VN80 027-725G0100F13.625 "0.85100:1740 lb.230 VAC1/813.625 "380.0 in.-lb.€1,614.50
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0120F Motorreductor hipoid 14 rpm TEFC 230VAC | AH7LFM 36VN81 027-725G0120F13.625 "0.85120:1780 lb.230 VAC1/813.625 "450.0 in.-lb.€1,614.50
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0150F Motorreductor hipoid 11 rpm TEFC 230VAC | AH7LFN 36VN82 027-725G0150F13.625 "0.85150:1820 lb.230 VAC1/813.625 "570.0 in.-lb.€1,614.50
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0180F Motorreductor hipoid 9.3 rpm TEFC 230VAC | AH7LFP 36VN83 027-725G0180F13.625 "0.85180:1870 lb.230 VAC1/813.625 "680.0 in.-lb.€1,614.50
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0240F Motorreductor hipoid 7 rpm TEFC 230VAC | AH7LFQ 36VN84 027-725G0240F13.625 "0.85240:1940 lb.230 VAC1/813.625 "900.0 in.-lb.€1,674.02
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0010F Motorreductor hipoid 168 rpm TEFC 230VAC | AH7LFR 36VN85 027-725G0010F13.625 "1.1010:1355 lb.230 VAC1/513.625 "60.0 in.-lb.€1,735.15
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0015F Motorreductor hipoid 112 rpm TEFC 230VAC | AH7LFT 36VN86 027-725G0015F13.625 "1.1015:1400 lb.230 VAC1/513.625 "90.0 in.-lb.€1,735.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 027-725K0050F Motorreductor hipoid 34 rpm TEFC 230/460VAC
€1,881.85 /unitate