BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2079 Reductor de viteză C-Face Paralel 79 1 | AH4NYQ 35FT51

BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2079 Reductor de viteză C-față paralelă 79 1

În stoc
Articol: AH4NYQ Model: 060-881-2079Crucea Ref: 35FT51

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,166.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducător de viteză
RulmențiMinge / Ac
Bore Dia.5 / 8 "
TaxăContinuu
finalizareaAcoperit cu pulbere negru lucios
Inrameaza-le56C
Material pentru unelteOţel
Tipul de angrenajElicoidal / Spur
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
RPM de intrare1725
UngereUlei permanent pentru angrenaje de mare capacitate
Max. Intrare HP0.5
Max. Cuplu de ieșire1195 in.-lb.
MontareOrice poziție
Ieșire nominală RPM22
Raportul nominal79:1
Numărul de etape3
Diametru arbore de ieșire.1"
Înălțimea arborelui de ieșire4 13 / 16 "
Cuplu de ieșire @ 1/2 CP1195 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/3 CP855 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/4 CP642 in.-lb.
Lungime totală2.13 "
Încărcare suprasarcină1165 lb.
Material pinionOțel călit
RotațieReversibil
Tipul de etanșareBuză unică
Orientarea arboreluiParalel
Arbore de ieșire solid / golSolid
Tip reductor de vitezăC-față

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.56
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)25.15
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ieșire simplă / dublă / Universal: Ieșire simplă

Variante de produs

ProdusModelCuplu de ieșire @ 1/2 CPMax. Intrare HPIeșire nominală RPMCuplu de ieșire @ 1/3 CPCuplu de ieșire @ 1/4 CPCuplu de ieșire @ 3/4 CPÎncărcare suprasarcinăRaportul nominalPreț
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2004 Reductor de viteză C-Face Paralel 3.8 1 | AH4NXY 35FT35 060-881-200464 in.-lb.1.545743 in.-lb.32 in.-lb.96 in.-lb.425 lb.3.8:1€2,120.10
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2005 Reductor de viteză C-Face Paralel 5 1 | AH4NYA 35FT37 060-881-200586 in.-lb.1.533957 in.-lb.43 in.-lb.129 in.-lb.467 lb.5:1€2,068.37
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2007 Reductor de viteză C-Face Paralel 6.8 1 | AH4NYC 35FT39 060-881-2007115 in.-lb.1.525377 in.-lb.57 in.-lb.172 in.-lb.506 lb.6.8:1€1,951.13
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2012 Reductor de viteză C-Face Paralel 11.8 1 | AH4NYE 35FT41 060-881-2012199 in.-lb.1.5146133 in.-lb.100 in.-lb.299 in.-lb.573 lb.11.8:1€2,044.37
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2018 Reductor de viteză C-Face Paralel 17.8 1 | AH4NYG 35FT43 060-881-2018301 in.-lb.1.2597200 in.-lb.150 in.-lb.451 in.-lb.680 lb.17.8:1€2,042.82
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2018FPM Reductor de viteză C-Face Paralel 17.8 1 | AH4NYH 35FT44 060-881-2018FPM301 in.-lb.1.597200 in.-lb.150 in.-lb.451 in.-lb.680 lb.17.8:1€2,188.01
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2029 Reductor de viteză C-Face Paralel 27.8 1 | AH4NYJ 35FT45 060-881-2029452 in.-lb.160301 in.-lb.226 in.-lb.678 in.-lb.838 lb.27.8:1€1,891.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2079 Reductor de viteză C-față paralelă 79 1
€2,166.75 /unitate