Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULMENȚI BL SS6003 2RS ​​FM222 Rulmenți radiali cu bile din oțel inoxidabil 17mm Ss6003 2rs | AG4ZFV 35JD08

BL BEARINGS SS6003 2RS FM222 Rulment radial cu bile din oțel inoxidabil 17 mm Ss6003 2rs

În stoc
Articol: AG4ZFV Model: SS6003 2RS ​​FM222Crucea Ref: 35JD08
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
€22.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile radiale
Toleranță ABEC1
Material rulmentOţel inoxidabil
Tip rulmentDublu sigilat
Bore Dia.17mm
Toleranța forajului+ 0 / -0.008 mm
Materialul cuștilorOţel inoxidabil
Capacitate de încărcare dinamică1,350 lb.
Numărul industrieiSS6003-2RS
UngereUnsoare
RPM max26000
În afara Dia.35mm
În afara Dia. Toleranţă+ 0 / -0.01 mm
Material sigiliuCauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel
Capacitate de încărcare statică730 lb.
Temp. Gamă-40 grade până la 350 grade F
Lăţime10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1
Lungimea navei (cm)3.5
Lățimea navei (cm)3.5
Codul HS8482105048

Variante de produs

ProdusModelUngereMaterial rulmentTip rulmentRPM maxÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăMaterial scutCapacitate de încărcare staticăPreț
RULMENȚI BL 6000 ZZ/C3 PRX Rulmenți radiali cu bile din oțel presat 10mm 6000zz | AG4YUB 35HZ61 6000 ZZ / C3 PRXUnsoare Polyrex EMOţelScut dublu3400026mm+ 0 / -0.009 mmOţel440 lb.€5.05
RULMENȚI BL 6001 ZZ/C3 PRX Rulmenți radiali cu bile din oțel presat 12mm 6001zz | AG4YUC 35HZ62 6001 ZZ / C3 PRXUnsoare Polyrex EMOţelScut dublu3000028mm+ 0 / -0.009 mmOţel540 lb.€5.37
RULMENȚI BL 6002 ZZ/C3 PRX Rulmenți radiali cu bile din oțel presat 15mm 6002zz | AG4YUD 35HZ63 6002 ZZ / C3 PRXUnsoare Polyrex EMOţelScut dublu2800032 mm+ 0 / -0.01 mmOţel640 lb.€6.06
RULMENȚI BL 6003 ZZ/C3 PRX Rulmenți radiali cu bile din oțel presat 17mm 6003zz | AG4YUE 35HZ64 6003 ZZ / C3 PRXUnsoare Polyrex EMOţelScut dublu2600035mm+ 0 / -0.01 mmOţel730 lb.€6.62
RULMENȚI BL 6004 ZZ/C3 PRX Rulmenți radiali cu bile din oțel presat 20mm 6004zz | AG4YUF 35HZ65 6004 ZZ / C3 PRXUnsoare Polyrex EMOţelScut dublu2100042mm+ 0 / -0.01 mmOţel1,140 lb.€8.63
RULMENȚI BL 6005 ZZ/C3 PRX Rulmenți radiali cu bile din oțel presat 25 mm 6005zz | AG4YUG 35HZ66 6005 ZZ / C3 PRXUnsoare Polyrex EMOţelScut dublu1800047mm+ 0 / -0.01 mmOţel1,320 lb.€10.20
RULMENȚI BL 6006 ZZ/C3 PRX Rulmenți radiali cu bile din oțel presat 30mm 6006zz | AG4YUH 35HZ67 6006 ZZ / C3 PRXUnsoare Polyrex EMOţelScut dublu1500055mm+ 0 / -0.013 mmOţel1,860 lb.€12.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BL BEARINGS SS6003 2RS FM222 Rulment radial cu bile din oțel inoxidabil 17 mm Ss6003 2rs
€22.30 /unitate