Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector BLACKBURN (T&B) 40H cu șuruburi împărțite 1 torsionat la 250 kcmil | AH9KAN 3LK58

Conector BLACKBURN (T&B) 40H cu șuruburi împărțite 1 torsionat la 250 kcmil

În stoc
Element: AH9KAN Model: 40HCrucea Ref: 3LK58
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
€57.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector Split-Bolt
ConnectsCupru în fir de cupru
Stilul șefuluiCap hexagonal
MaterialAliaj de bronz
Min. Atingeți Conductor cu 1 max. Principal (AWG)8 sol
Gama de sârmă cu principal și robinet egal (AWG)1 str la 250 kcmil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Bara de presiune Material: Cupru

Variante de produs

ProdusModelGama de sârmă cu principal și robinet egal (AWG)Preț
Conector BLACKBURN (T&B) 10H cu șuruburi împărțite 1/0 torsionat la 4 solid | AH9KAH 3LJ68 10H1/0 str la 4 sol€29.19
Conector BLACKBURN (T&B) 20H cu șuruburi împărțite 2 toroane la 2/0 toroane | AH9KAJ 3LK34 20H2 str la 2/0 str€43.79
Conector BLACKBURN (T&B) 2H cu șuruburi împărțite 6 solid la 2 solid | AH9KAK 3LK36 2H6 sol până la 2 sol€15.74
Conector BLACKBURN (T&B) 350M cu șuruburi împărțite 250 până la 350 kcmil | AH9KAL 3LK56 350M250 kcmil până la 350 kcmil€113.18
Conector BLACKBURN (T&B) 3H cu șuruburi împărțite 8 solid la 3 solid | AH9KAM 3LK57 3H8 sol până la 3 sol€9.67
Conector BLACKBURN (T&B) 4H cu șuruburi împărțite 8 solid la 4 solid | AH9KAP 3LK69 4H8 sol până la 4 sol€11.19
Conector BLACKBURN (T&B) 500M cu șuruburi împărțite 400 până la 500 kcmil | AH9KAQ 3LK70 500M400 kcmil până la 500 kcmil€132.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Conector BLACKBURN (T&B) 40H cu șuruburi împărțite 1 torsionat la 250 kcmil
€57.69 /unitate