Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector mecanic BLACKBURN (T&B) STC5011 500 kcmil la 1/0 AWG | AH9KCF 3LT08

Conector mecanic BLACKBURN (T&B) STC5011 500 kcmil la 1/0 AWG

În stoc
Articol: AH9KCF Model: STC5011Crucea Ref: 3LT08
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
€151.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector mecanic
Tipul ConnectorTang drept
Stilul șefuluiHex
Lungime3.88 "
MaterialCupru electrolitic
Max. Dimensiunea conductorului500 kcmil Eșuat
Min. Dimensiunea conductorului1/0 AWG blocat
Material șurubOțel zincat
Dimensiunea știftului13 / 32 "
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.05
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Nr de conductori: 1
    • Nr. De găuri: 1

Variante de produs

ProdusModelStilul șefuluiLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiLăţimePreț
BLACKBURN (T&B) L125BB Conector mecanic Tang drept 1/0 la 8 AWG | AH9KBV 3LR04 L125BBPriză1.5 "1/0 AWG blocat8 AWG solid21 / 64 "0.73 "€15.92
BLACKBURN (T&B) STC0208 Conector mecanic Tang drept de la 2 la 8 AWG | AH9KCA 3LT03 STC0208Hex1.47 "2 AWG eșuat8 AWG eșuat17 / 64 "0.5 "€13.06
BLACKBURN (T&B) STC0414 Conector mecanic Tang drept de la 4 la 14 AWG | AH9KCB 3LT04 STC0414crestat1.25 "4 AWG eșuat14 AWG solid17 / 64 "0.5 "€8.45
BLACKBURN (T&B) STC0614 Conector mecanic Tang drept de la 6 la 14 AWG | AH9KCC 3LT05 STC0614crestat1.14 "6 AWG eșuat14 AWG solid13 / 64 "0.38 "€14.04
Conector mecanic BLACKBURN (T&B) STC1102 Tang drept 1/0 la 2 AWG | AH9KCD 3LT06 STC1102Hex1.94 "1/0 AWG blocat2 AWG eșuat17 / 64 "0.63 "€30.63
Conector mecanic BLACKBURN (T&B) STC3104 Tang drept 3/0 la 4 AWG | AH9KCE 3LT07 STC3104Hex2.25 "3/0 AWG blocat4 AWG eșuat13 / 32 "0.75 "€60.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Conector mecanic BLACKBURN (T&B) STC5011 500 kcmil la 1/0 AWG
€151.41 /unitate