BLACOH INDUSTRIES H10-049-VV-HT Supapă hibridă, 150 PSI max. Presiune, 1/2 inch FNPT, material umed PVC | CG6LJF

BLACOH INDUSTRIES H10-049-VV-HT Supapă hibridă, 150 PSI max. Presiune, 1/2 inch FNPT, material umed PVC

Articol: CG6LJF Model: H10-049-VV-HT
€887.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă hibridă
Materialul vezicii urinareHIPALON
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFNPT
Presiune maximă150 psi
Material neumezitPVC
Capacitate volum10 inch cubic
Materiale umedePVC

Variante de produs

ProdusModelMaterialul vezicii urinareDimensiunea intrăriiTipul de intrarePreț
BLACOH INDUSTRIES H10-025-VV-VT-BSP Supapă hibridă, 150 PSI max. Presiune, 1/4 inch BSP, material umed PVC | CG6LJE H10-025-VV-VT-BSPViton1 / 4 "BSP€777.48
RFQ
BLACOH INDUSTRIES H10-049-VV-TT Supapă hibridă, 150 PSI max. Presiune, 1/2 inch FNPT, material umed PVC | CG6LJG H10-049-VV-TTPTFE1 / 2 "FNPT€1,228.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLACOH INDUSTRIES H10-049-VV-HT Supapă hibridă, 150 PSI max. Presiune, 1/2 inch FNPT, material umed PVC
€887.04 /unitate