BLANCETT B111-120 Turbină debitmetru 400 Gpm 2 inch Fnpt | AE9YWZ 6NZT9

BLANCETT B111-120 Debitmetru Turbina 400 Gpm 2 Inch Fnpt

În stoc
Articol: AE9YWZ Model: B111-120Crucea Ref: 6NZT9

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,135.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete1% din citire
Camera de material316 oțel inoxidabil
Dimensiunea conexiunii2 FNPT
Montaj2 "FNPT
Material de curgereApă și fluide cu vâscozitate redusă
Gama de debit40-400 gpm
Pentru dimensiunea țevii2"
GPM max.400
Înălţime4"
Material carcasă316 oțel inoxidabil
Lungime10 "
Presiune maximă5000 psi
Max. Temp.350 F
Max. Viscozitate400 SSU
producțieFrecvență
Cadere de presiune - Debit 100% (PSI)9
Pulsuri pe galon52
Materialul arboreluiCarbură de tungsten
temp350 grade F
TipTurbină
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.1325
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)42.16
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS9026104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea conexiuniiGama de debitPentru dimensiunea țeviiÎnălţimeMaterial carcasăLungimePresiune maximăPreț
BLANCETT B110-375-1/2 Turbină debitmetru 0.3 Gpm 1/2 inch Mnpt | AE9YWN 6NZR9 B110-375-1 / 21.88 "1/2 MNPT.6 până la 3 gpm1 / 2 "3"316 oțel inoxidabil3"5000 psi€1,719.89
BLANCETT B110-500-1/2 Turbină debitmetru 7.5 Gpm 1/2 inch Mnpt | AE9YWP 6NZT0 B110-500-1 / 21.88 "1/2 MNPT.75 până la 7.5 gpm1 / 2 "3"316 oțel inoxidabil3"5000 psi€1,783.31
BLANCETT B110-750-1/2 Debitmetru Turbină 15 Gpm 1/2 Inch Mnpt | AE9YWQ 6NZT1 B110-750-1 / 21.88 "1/2 MNPT2-15 gpm1 / 2 "3"316 oțel inoxidabil3"5000 psi€1,623.34
BLANCETT B110-375 Turbina debitmetru 3gpm 1 inch Mnpt | AE9YWR 6NZT2 B110-3751.88 "1 MNPT.6 până la 3 gpm1"3"316 oțel inoxidabil4"5000 psi€1,703.34
BLANCETT B110-500 Turbină debitmetru 7.5gpm 1 inch Mnpt | AE9YWT 6NZT3 B110-5001.88 "1 MNPT.75 până la 7.5 gpm1"3"316 oțel inoxidabil4"5000 psi€1,624.87
BLANCETT B110-750 Debitmetru Turbinegpm 15gpm 1 Inch Mnpt | AE9YWU 6NZT4 B110-7501.88 "1 MNPT2-15 gpm1"3"316 oțel inoxidabil4"5000 psi€1,668.74
BLANCETT B110-875 Turbina debitmetru 30gpm 1 inch Mnpt | AE9YWV 6NZT5 B110-8751.88 "1 MNPT3-30 gpm1"3"316 oțel inoxidabil4"5000 psi€1,652.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLANCETT B111-120 Debitmetru Turbina 400 Gpm 2 Inch Fnpt
€3,135.64 /unitate