Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BLICKLE HPO 82X70/20-70K Rolă transpalet 3-1/4 1543 lb sarcină | AG2BLV 31DM94

BLICKLE HPO 82X70/20-70K Rolă transpalet 3-1/4 1543 lb Sarcină

În stoc
Articol: AG2BLV Model: HPO 82X70/20-70KCrucea Ref: 31DM94
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
€46.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola cu transpaletă
CuloriAlb
Culoarea nucleuluiSilver
Se potrivește cu axa4 / 5 "
Rating de încărcare1543 lb.
MaterialNailon
Inălțime totală3.25 "
Lățimea totală2.75 "
Rulmenți cu roțiMinge
Culoarea roțiiAlb
Diametrul roților3.25 "
Materialul roțiiNailon
Lățimea roții2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8302200000

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareInălțime totalăLățimea totalăDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
BLICKLE HPO 80X61/20-67K Rolă transpaletă 3-1/8 1322 lb sarcină | AG2BLP 31DM89 HPO 80X61 / 20-67K1322 lb.3.125 "2.375 "3.125 "2 13 / 32 "€46.85
BLICKLE HPO 82X100/20-100K Rolă transpaletă 3-1/4 2205 lb sarcină | AG2BLQ 31DM90 HPO 82X100 / 20-100K2205 lb.3.25 "4"3.25 "3 15 / 16 "€56.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE HPO 82X70/20-70K Rolă transpalet 3-1/4 1543 lb Sarcină
€46.84 /unitate